用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)1.9
回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)
ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本
穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴
ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)
クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)実用:約40 フル:約60
サイズ(mm)198×61×242(H)
最大トルク(Nm[kgf-cm])135
打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500
振動3軸合成値(m/s2)7.52
1台
¥87,300
税込¥96,030
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)172
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)DC14.4
充電時間(分)約30
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥78,100
税込¥85,910
翌日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。
パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。
「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。
トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。
木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。
状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース
アズワン品番65-2227-37
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付
アズワン品番65-5670-18
1個
¥49,300
税込¥54,230
翌日出荷
インパクト/ドライバードリル切替式
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付
仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
アズワン品番64-7926-21
1台
¥81,500
税込¥89,650
翌日出荷
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーター
アズワン品番65-3893-10
1台
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様樹脂ケースセット
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント
寸法(mm)143×66×254(H)
質量(kg)約1.8
最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50
チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライト
バッテリー18V、14.4V両対応
能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)実用:約40 フル:約60
LEDスイッチ連動
回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530
クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
1台(1台)
¥104,000
税込¥114,400
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様プラスチックケースセット
付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース
寸法(mm)173×66×254(H)
質量(kg)1.9
色黒
能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライト
チャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13
バッテリー18、14.4V両対応
最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)約40
LEDスイッチ連動
回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530
クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
1台(1台)
¥96,000
税込¥105,600
翌日出荷
付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)1.85
色黒
能力金工ホールソー:Φ33mm、木工:~Φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm、小ねじ:~M5
チャック能力(mm)1.5~13
ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本
穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴
バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah
クラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)
防塵防水性能IP56
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)約60
サイズ(mm)189×68×246(H)
適正回転数(回転/分)高速:70~1450、低速:30~430
1台
¥87,800
税込¥96,580
翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化し、穴あけが粘り強く、速くなりました。
「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ
タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載
使い勝手を大幅に向上した新設計ケース
タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。
二段変速、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:32N・m、高速:12N・m●チャック能力:1.5~13mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:低速:30~530回rpm、高速:70~1,800rpm●能力:鉄鋼:Φ13mm、木工:Φ38mm、木ねじ:8mm、テクス:Φ6×2.3mm、コアドリル:80mm●サイズ:189×68×254(H)m●重量:2.0kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
アズワン品番65-2227-36
1台
¥91,200
税込¥100,320
翌日出荷
セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。
仕様セット
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800
最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12
チャック能力(mm)1.5~13
バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)
充電時間約55分
能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6
防塵防水性能IP56
サイズ(mm)192×68×238(H)
打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300
1セット
¥93,900
税込¥103,290
翌日出荷
壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。
仕様●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●重量:290g
アズワン品番65-2227-30
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。
仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用
アズワン品番65-2227-31
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)200
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)実用約19、フル約25
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥83,200
税込¥91,520
8日以内出荷
関連キーワード