2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。 TDR(タイムドメイン反射測定器)テクノロジーを搭載しています。 ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。 UTP・STPケーブルの長さをリモートユニットなしで測定できます。 ケーブルの長さを「メートル・フィート」表示します。 トーンジェネレータは任意もしくは全てのピンに対して信号送出可能です。 テスト結果を結線図でわかりやすくLCD表示します。
仕様●測定範囲:1~500m●測定精度:10m以下±2m●表示分解能:1m●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●測定可能コネクタ:RJ-45コネクタ(UTP/STP)●サイズ:82(W)×138(D)×32(H)mm●重量:130g(メインユニット)15g(リモートユニット)●電源:単4乾電池×3(付属)●表示方法:122×32ドットマトリクスLCD(56×29mm)±0.2mm●付属品:専用キャリングケース、パッチケーブル(RJ-45-ワニ口クリップ×2)、単4アルカリ乾電池×3本(テスト用)、取扱説明書、保証書 アズワン品番65-2167-29
1個
56,400 税込62,040
翌日出荷

屋内600V以下の端子台の絶縁・防錆。屋内でのスイッチ類のシール・防湿保護。ボルト締め接続など各種屋内接続部の絶縁・防錆。耐水性、耐透水性、電気絶縁性に優れたゴム系高分子材料を溶剤に溶解したコーティング材料です。乾燥後は、解体のできる皮膜を形成します。皮膜は絶縁、防食に効果を発揮します。施工後に溶剤が揮発し、柔らかいコーティング層を形成するため、テスターを強く押しあてれば、通電を確認することもできます。シリコーンゴムに比べて、約1,000倍のガスバリア性があり、空気・水を通し難いため、塩害等による錆の発生を抑えます。注入ノズル付。
材質合成ゴム 透過・半透明淡白色 使用温度範囲(℃)-20~70 内容量(g)80 硬化時間(時間)約1 危険物の類別非危険物
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷