ニッケルメッキ。IEC EN 61010-031に準拠。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付いているテストリードです。
ニッケルメッキ。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付きいているテストリードです。柔軟性に優れ、剛性の高いインラインΦ4mmMULTILAMプラグを採用。IEC EN 61010-031に準拠。
全長(mm)1500
定格電圧(V)1000
接点CuZn
定格電流(A)CTⅢ/19
材質(ケーブル)シリコン
断面積(mm2)ケーブル:1
プラグ径(Φmm)4
ニッケルメッキ。IEC EN 61010-031に準拠。シリコン被覆のケーブルを使用。片側には絶縁スリーブにΦ4mmのMULTILAMプラグ付。反対側には絶縁スリーブにΦ4mmの90°アングルプラグ付。
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
保護キャップ装着時は全長98mmです。通常のテストリードの先端では入らないような狭い箇所での測定時に使います。 EA707A-61の先端に装着可能です。
仕様●全長:95mm●ピン先径:Φ1.3mm●定格電圧:AC30V/DC60V●定格電流:3A●黒・赤のセット●保護キャップ付●EA707A-30、-36用
アズワン品番65-9271-98
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌々日出荷
二重遮断およびパージバルブシステムにより圧力の調整を容易にします。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。
寸法(mm)720×170×260
質量(kg)8
容量(L)12
最高圧力(MPa)4.9
吐出量(mL/ストローク)45
接続ねじ呼び径R1/2
1台
¥49,700
税込¥54,670
8日以内出荷
1個
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
全長(mm)130
色黒
質量(g)28
定格電圧(V)1000
定格電流(A)20
最大開口(mm)20
アズワン品番64-7909-12
プラグ径(Φmm)4
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
仕様●全長:86mm●プラグ径:Φ4mm●ピン径:プローブ先端/Φ2mm●先ピン寸法:キャップあり/3mm(CATⅢ、CATⅣ適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合)●定格電流:10A●定格電圧:キャップあり/CATⅢ 1000V、CATⅣ 600V キャップなし/CATⅡ 1000V●材質:樹脂●先端材質:先ピン/黄銅、メッキ処理/金メッキ●EA707A-64の先端に装着可能●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット●CAT IV 600V、CAT Ⅲ 1000V●保護キャップ付
アズワン品番65-9272-03
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
材質ポリ塩化ビニル
全長(mm)1000
色赤
質量(g)53.5
定格電圧(V)1000
定格電流(A)32
アズワン品番64-7909-33
プラグ径(Φmm)4
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様●全長:93mm●定格電圧:キャップあり/CATⅢ 600V キャップなし/CATⅡ 600V●定格電流:10A●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:Φ1.8mm●重量(g):15●材質:樹脂●先端材質:先ピン/黄銅、メッキ処理/金メッキ●キャップあり/3mm(CATⅢに適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合)●EA707A-64装着して使用●黒・赤のセット(キャップ黒・赤各1個付)●EA707A-30、-36用●保護キャップ付
アズワン品番65-9272-08
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
全長(mm)152
色黒
質量(g)41
定格電圧(V)600
定格電流(A)5
最大開口(mm)30
アズワン品番64-7909-14
プラグ径(Φmm)4
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
1個
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)13
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)100
仕様●全長:154mm●最大開口:30mm(Flat bar使用時)●定格電圧:CATⅢ/600V●定格電流:5A●EA707A-64の先端に装着可能●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット●CAT Ⅲ 600V
アズワン品番65-9272-05
1セット
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
仕様1000MΩ抵抗封入
全長(m)約1.2
適合品番EA707D-15A、-16、-17、-19A、 -35A、-36 EA707G-21、-22
許容電流DC0/25kV、0/30kV
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)450
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)350
エスコ品番EA575WE-3
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
仕様シールドクリップM両端付+ヒューズホルダー(ヒューズ2個付)(黒色・赤色)
セット内容赤、黒、各色1本・計2本入
全長(mm)1000
絶縁耐圧AC2000V(1分以上)
リード線0.3mm2
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
仕様●全長:0.9m●ピン先径:Φ2mm●プラグ径:Φ4mm●使用可能製品:3250シリーズ, 3281, 3282, 3284, 3285, 3285-20, 3800シリーズ, 7016, CM4370シリーズ, DT4250シリーズ, DT4280シリーズ用●黒・赤のセット●EA707A-30、-36用●キャップ装着時/CAT IV600V/CAT Ⅲ1000V キャップ未装着時/CAT Ⅱ1000V●先ピン寸法 キャップあり/3mm(CATⅢ、CATⅣ適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合)
アズワン品番65-9271-97
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
材質ポリ塩化ビニル
全長(mm)1000
色黒
質量(g)53.5
定格電圧(V)1000
定格電流(A)32
アズワン品番64-7909-32
プラグ径(Φmm)4
1個
¥1,350
税込¥1,485
8日以内出荷
特に電圧の測定に適しています。シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。4mmセーフティテストリード、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ