21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ付。内側面に容量を示すメモリ付。
材質PP 質量(kg)3.42 グリーン 容量(L)77.9 内寸(mm)Φ493×447 圧縮荷重(kN[kgf])9.51 サイズ(mm)Φ566×470
1個
7,790 税込8,569
翌日出荷

内側に目盛り付。(10~60Lまで、10L刻み、数値表記20L毎)。
仕様持ち手部分水抜き穴:有り 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.78 グリーン 取付ハンドル:可(ハンドルは付属していません) 容量(L)67.7 外寸(mm)862×521×206 内寸(mm)796×481×196 有効内寸法(mm)737×424×196
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

内側に目盛りは付いていません。
仕様持ち手部分水抜き穴:無し 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.32 グリーン 取付ハンドル:不可 容量(L)23.6 外寸(mm)630×370×140 内寸(mm)589×329×130 有効内寸法(mm)572×312×125
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

ふたは、はめ込み式。 ふたの中央を押すとパチンと閉まります。
材質ポリプロピレン 容量(mL)1100 エスコ品番EA508TK-57 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×83
1個
570 税込627
当日出荷

ふたは、はめ込み式。 ふたの中央を押すとパチンと閉まります。
材質ポリプロピレン 容量(mL)700 エスコ品番EA508TK-56 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×53
1個
570 税込627
当日出荷

最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 積み重ね可能
仕様●容量(L):34.1●外寸(mm):530×366×232●内寸(mm):494×336×207●有効内寸:493×335×207mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:5.38kN(549kgf)●折りたたみ時全高:67mm アズワン品番65-2131-88
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 積み重ね可能
仕様●容量(L):51.3●外寸(mm):530×366×336●内寸(mm):494×336×311●有効内寸:493×335×311mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:4.70kN(480kgf)●折りたたみ時全高:71mm アズワン品番65-2131-89
1個
6,440 税込7,084
翌日出荷

最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 積み重ね可能
仕様●容量(L):52.7●外寸(mm):530×366×325●内寸(mm):494×336×319●有効内寸:493×335×311mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:4.61kN(470kgf)●折りたたみ時全高:60mm アズワン品番65-2131-87
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 積み重ね可能 EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):43.9●外寸(mm):530×366×272●サイズ:外寸:530×366×272(H)mm内寸:494×336×266(H)mm有効内寸:493×335×258(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:4.13kN(421kgf)●折りたたみ時全高:56mm アズワン品番65-2131-85
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 積み重ね可能 EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):35.5●外寸(mm):530×366×221●サイズ:外寸:530×366×221(H)mm内寸:494×336×215(H)mm有効内寸:493×335×207(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:5.64kN(576kgf)●折りたたみ時全高:56mm アズワン品番65-2131-84
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 積み重ね可能 EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):52.7●外寸(mm):530×366×325●サイズ:外寸:530×366×325(H)mm内寸:494×336×319(H)mm有効内寸:493×335×311(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:4.61kN(470kgf)●折りたたみ時全高:60mm アズワン品番65-2131-86
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に
仕様●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●入数:5個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm●ふた無しタイプ●4辺にラベル剥離用シボ面有●デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に●最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現●積み重ね可能 アズワン品番65-9260-37
1箱(5個)
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●有効内寸:335×231×258(H)mm●入数:1個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm アズワン品番65-9260-36
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー 積み重ね可能 大型ながらも軽量です。
仕様●容量:207L●サイズ:外寸:838×503×565(H)mm内寸:803×468×553(H)mm有効内寸:795×460×543(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:15.89kN(1620kgf) アズワン品番65-2132-04 コンテナ種類ベタ目
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー 大型ながらも軽量です。 ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。 積み重ね可能
仕様●容量:136L●外寸(mm):670×503×473●サイズ:外寸:670×503×473(H)mm内寸:635×468×461(H)mm有効内寸:626×459×451(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:14.90kN(1517kgf) アズワン品番65-2131-99 コンテナ種類ベタ目
1個
7,800 税込8,580
当日出荷

4辺にラベル剥離用シボ面有 折りたたみが可能なコンテナです。 ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。 デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に 最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 積み重ね可能 EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):20.5●サイズ:外寸:366×264×272(H)mm内寸:336×232×266(H)mm有効内寸:335×231×258(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm アズワン品番65-2131-83
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー 大型ながらも軽量です。 ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。 積み重ね可能
仕様●容量:191L●外寸(mm):670×503×658●サイズ:外寸:670×503×658(H)mm内寸:635×468×646(H)mm有効内寸:626×459×636(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:13.67kN(1390kgf) アズワン品番65-2132-01 コンテナ種類ベタ目
1個
9,860 税込10,846
当日出荷

大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー パーツレベルまで掘り下げた超軽量設計によりダンプラボックス並みの軽さ 積み重ね可能 ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。 大型ながらも軽量です。
仕様●容量:81.4L●外寸(mm):670×503×288●サイズ:外寸:670×503×288(H)mm内寸:635×468×276(H)mm有効内寸:627×459×266(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:15.3kN(1,540kgf) アズワン品番65-2131-98 コンテナ種類ベタ目
1個
6,190 税込6,809
当日出荷

仕様積み重ね可能ペタンコシリーズ従来型オリコンと比較してより軽量、薄型に。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減になります。4辺及び両短辺上枠両端部及びフタにラベル剥離用線シボ面有 材質ポリプロピレン 寸法(mm)外寸:649×439×340(H)内寸:600×406×313(H)有効内寸:600×405×313(H) 圧縮荷重(kN[kgf])8.87(904) アズワン品番64-2214-51
1個
6,660 税込7,326
当日出荷

アルカリ性。液体。原液~5倍希釈使用。無リン。環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない環境にやさしい商品です。PRTR法非該当商品。工場・SS・倉庫等の床面の汚れをすばやく強力に洗浄。泡切れが早くすすぎが簡単に行えます。使用後は水洗いをして下さい。使用後の廃棄は簡単なタフテナーボックス。外装箱も内容器もコンパクトにたためます。
用途コンクリート床面の洗浄 内容量(kg)18
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷