「テレビ会議」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。
ガスシリンダーを両脚に内蔵したミーティング用上下昇降デスクです。
テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。
レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。
天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。
天板端部にクランプ式のモニターアームを取り付けることができるので、サテライトオフィス勤務のスタッフとのテレビ会議などに最適です。
昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。
薄い木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。
キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取り付けることができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
天板はMDFを使用しています。<注意事項>※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しケガや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1500×800×765~1165●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:42.35kg●耐荷重:昇降時:10kg静止時:50kg●出荷形態:ノックダウン組立式●天板昇降範囲:キャスター使用時/H765~1165mmアジャスター使用時/H705~1105mm
アズワン品番65-2290-83
1個
¥88,200
税込¥97,020
翌日出荷
付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(g)1100 (カバー含む)
消費電力(W)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217 (カバー含む)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
入力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1
環境温度範囲(℃)動作:0~40
スピーカー出力(mW)1×1
画面サイズ15.6 "
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
1台(1台)
¥27,300
税込¥30,030
翌々日出荷
自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。
高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色~暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。
スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。
スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。
LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。
モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。
1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。
LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:260×240×592●重量(g):420●電源:5V DC USB●消費電力:10W●明るさ:最大500LM●色温度:2700~5600K(±200K)●LED灯数:120 (60 for each white light)●調整:無段階調節●カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ●USBケーブル:約1.8m
アズワン品番65-2186-92
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
関連キーワード