4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●取付ねじ(G):1/4"(PF)●取付ねじ(Rc):1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):76●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR アズワン品番65-9254-17 関連資料(0.06MB)
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●取付ねじ(G):3/8"(PF)●取付ねじ(Rc):3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):92●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR アズワン品番65-9254-18 関連資料(0.06MB)
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

黄銅製メーターボールのステンレス製ボールバルブに成ります。
仕様●取付ねじ径:PF1/4×PT1/4●取付ねじ:G1/4"×Rc1/4"●使用温度:-10℃~180℃(凍結無きこと)●材質:本体/SCS13、ステム/SUS304、シート/充填剤入りPTFE●最高圧力:3.0MPa●蝶ハンドル●パッキン付●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ アズワン品番65-9254-15 関連資料(0.24MB)
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●最高使用圧力:0.98MPa以下●取付ねじ:G314"(PF)×Rc1/4"(PT)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10℃~80℃(凍結無きこと)●重量(g):70●蝶ハンドル●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ アズワン品番65-9254-16 関連資料(0.2MB)
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷