種別転倒防止ストッパー
エスコ品番EA979DH-22
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またはテーパー状の穴あけに。
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
刃径×刃長×全長(mm)3.2×3.0×39
1パック(2本)
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
面取り、くり抜き、溝彫り、筋つけ、またはテーパー状の穴あけに。軟質金属やプラスチック、木材の面取りに最適。カッターの(先端ではなく)横面を利用すると効果的に作業可能。硬質木材の場合は高速、金属の場合は低速が最適。
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:6.4×15
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状の穴を開けるのに使用します。
軸径(Φmm)3.2
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
材質HSS(ハイス)
成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、テーパー穴の加工、フリーハンドでのルーター加工などに適しています。木材やプラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
刃径×刃長×全長(mm)2.0×3.0×39
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
形作り、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付けやテーパー穴の加工に最適。炎のような形状のカービングビットでサイドの凹面加工、V字の筋付けや溝彫りを実現。軟質金属、プラスチックや木材の曲面の加工に最適。
材質スチール
軸径(Φmm)3.2
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
刃径×刃長×全長(mm)6.4×9.39×38
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
用途木材、石膏ボード、ポケット切断
仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。
材質炭素工具鋼
刃長(mm)50
刃幅(mm)32
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
用途堅い木材、コンパネ、ポケット・高速切断
仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。
材質バイメタル
刃長(mm)50
刃幅(mm)32
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
用途木材、石膏ボードポケット/釘、銅管切断
仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。
材質バイメタル
刃長(mm)50
刃幅(mm)32
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)。広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム。曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ。ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式。ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)
アズワン品番65-3893-55
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
関連キーワード