2段引出し型。2.0mm厚ロンリューム天板。ロンリューム表面仕上げ。工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。
耐荷重(kg)500
天板厚さ(mm)30
折りたたみ式
収納トートバッグ付
2段階の高さ調節機能付
天面はキズの目立たないエンボス加工
天板には耐熱性が高いステンレスを採用
四隅にはシェラカップやカラビナなどが掛けられます
仕様●使用サイズ(W×D×H)mm:600×300×400・265●収納時サイズ(W×D×H)mm:600×300×20●重量(kg):2.9●耐荷重(kg):30(均等荷重)●材質:甲板の表面材:ステンレス鋼、フレーム・脚部:鉄
アズワン品番65-2240-81
1台
¥9,120
税込¥10,032
当日出荷
IPhone7/6/5/Plus/SE等幅広い機種に対応
ボールヘッド着脱可
スマホホルダーの位置はタテ、ヨコの切替が可能です。
仕様●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●三脚サイズ:205mm●ホルダーサイズ:58~88mm●重量(g):約145●サイズ:全高:140mm/105mm(2段階)
アズワン品番65-2179-30
1個
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。
天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。
折りたたみ式
ハンドル付き
脚が天板内にぴったり収まります。
脚部は滑り止めゴムキャップ付き
野外用の個人机に最適
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mm
アズワン品番65-2240-80
1個
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
付属品:ノズル、ダストバッグ(25L)、ローラー、延長コード(10m)。「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機。作業切換えはレバー1つで簡単切換え。落ち葉を約1/10に粉砕します。用途に合わせて風速を2段階に切換え。吸い込み、吹き飛ばし。新設計ファンにより、騒音や振動を低減。本体二重絶縁構造。吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付。
質量(kg)3.6
消費電力(W)1,050
電源100V
吸込仕事率(W)低速46、高速87
風速(m/s)低速:7、高速:86
風量(m/min)低速:5.83、高速:7.23
サイズ(mm)905×195×400(H)
ダストバッグ容量(L)25
1個(1台)
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
2段変速。0~100mm伸縮調整ノズル付。本体二重絶縁構造。落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)
アズワン品番65-3895-05
1台
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番65-9305-42
1台
¥138,400
税込¥152,240
翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)
材質樹脂
質量(g)260(電池含む)
周波数(Hz)250(通常モード)
電源単3電池×3本(別売)
方式鉛直:ジンバル機構
方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間ライン静止時間:約5秒
波長(nm)520
使用距離範囲(m)10(使用条件による)
自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)
使用周囲温度(℃)-5~+40
指示精度±3mm/10m
サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)
パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW
広角(°)水平:100、垂直:100
レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
¥130,000
税込¥143,000
翌日出荷
関連キーワード