ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
色ダンボール色
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
伸度(%)8.0
タック(ボールNo.)12
保持力(mm)0
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)60
展開力(N/10mm)0.5
滑りにくい、重ねて貼れる、文字が書ける、3機能をプラス。紙の素材で軽くて、使いやすい。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
伸度(%)8.0
タック(ボールNo.)12
保持力(mm)0
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)60
展開力(N/10mm)0.3
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。識別に便利。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
伸度(%)8.0
タック(ボールNo.)12
保持力(mm)0
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)60
展開力(N/10mm)0.5
断熱材固定用。重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め。曲部・T字部分の被覆
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.113mm●材質:基材:アルミ箔粘着剤:ゴム系●粘着力:11.7N/cm●巻戻し力:2.6N/cm●引張強さ:69N/cm●伸び:4%
アズワン品番65-3899-04
1巻
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
強粘着タイプの布テープです。
材質基材:スフモス 粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)38
厚さ(mm)0.23
長さ(m)25
芯径(mm)内芯:76
保持力(mm/30分)0.1
引張強度(N/25mm)186
粘着力(N/25mm)24.20
巻戻し力(N/25mm)2.8
特性強粘着
伸び12%
コシのあるポリエチレンラミネートクロスを使用したクオリティの高いクロス系テープです。カラリアンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます。重ね貼りができ、文字も書けます。表面がポリエチレンクロスであるため耐水性に優れます。環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています。欧州RoHS指令の特定有害物質の意図的な使用はありません。
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
色ベージュ
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
粘着力(N/cm)5.36
巻戻し力0.97N/cm
引張強度(N/cm)42.2
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(mm/60分)0.0
一軸延伸PPフィルムを基材に使用した手で切れるOPP粘着テープで、包装作業の効率アップが図れます。
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:ゴム系
幅(mm)75
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)50
保持力(mm/30分)0.4
引張強度(N/25mm)53
巻き芯内径(mm)75
粘着力(N/25mm)10.0
巻戻し力(N/25mm)3.0
特性手で切れる
テープタイプ手で切れる
伸び600%
1巻
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付
アズワン品番65-5659-79
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
横読み
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)
アズワン品番65-2261-08
1巻
¥640
税込¥704
当日出荷
エスコ品番EA944RS-18
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76(3インチ)
テープタイプ手で切れる
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約3倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃。刃の締め付けを調整するねじ付(ナット対辺3/8”)。握りやすく、作業時も疲れにくいハンドル形状。
全長(mm)254
刃長(mm)117
材質(刃)チタン合金
1本
¥3,950
税込¥4,345
当日出荷
フッ素コートの刃は、粘着テープや糊などのべたつきを防止し、防錆効果も抜群です。
持ちやすいスリムなデザインのハンドルは、切り作業を安定させます。
末端には小指当て付、作業時の負担を軽減します。
ペンスタンドや引き出しに収納しやすい形状です。
全長(mm)170
刃長(mm)60
エスコ品番EA540HC-1
材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)30
刃部加工フッ素コート
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
エスコ品番EA944RS-12
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76(3インチ)
テープタイプ手で切れる
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
布テープではなく養生テープを使用しているので、糊残りがほとんどありません。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。住宅、ビルなどの屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、内装リフォームなどに。
材質ポリエチレンクロス
厚さ(mm)0.01(ポリフィルム)
色グリーン
長さ(m)25
軽量物から重量物まで幅広い梱包用途に
エスコ品番EA944ND-42
材質基材:スフ布・PET、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76(3インチ)
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
長形3号。封かん作業に便利なテープ付の白いケント封筒です。郵便番号枠ありタイプです。定形の長3規格。A4横三ツ折・大形便箋縦二ツ折・国際判便箋横三ツ折などに。
材質ケント紙
寸法(mm)120×235
色ホワイト
入数(枚)100
厚さ(g/m2)80
1袋(100枚)
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
簡単に手で切れます。
エスコ品番EA944KB-3
材質基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系
テープタイプ手で切れる
1個
¥1,510
税込¥1,661
欠品中
簡単に手で切れます。
エスコ品番EA944KB-11
材質基材:スフモス、粘着材:天然ゴム系
テープタイプ手で切れる
1個
¥550
税込¥605
欠品中
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
軽量物から重量物まで幅広い梱包用途に
エスコ品番EA944ND-41
材質基材:スフ布・PET、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76(3インチ)
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
簡単に手で切れます。
エスコ品番EA944KB-2
材質基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系
テープタイプ手で切れる
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
テープの上に文字が書けます。
エスコ品番EA944NC-30
材質基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系
芯径(mm)76(3インチ)
テープタイプ文字が書ける
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
再生PET繊維を40%以上使用した布テープです。
エスコ品番EA944NA-50A
材質基材:再生PET繊維(40%以上含む)、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76(3インチ)
グリーン購入法適合
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK。包装作業のスピードアップに。包装作業の省力化に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6110●商品名:CT-50●材質:ABS樹脂●カッター刃材質:防錆処理鉄板●適用テープ:幅/50mm以内テープ芯内径/76(3")テープ外径/125mm以内
アズワン品番68-1868-27
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色黒
質量(g)440
長さ(m)25
保持力(mm)SUS:0.2
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
1巻(1巻)
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
簡単に手で切れます。
エスコ品番EA944KB-11B
材質基材:スフモス、粘着材:天然ゴム系
テープタイプ手で切れる
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
自動送り、自動カット
安全シャッター付
カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。
クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。
メモリー機能・安全機能を搭載
軽作業から中型生産ラインに適しています
7セグLEDデジタル3桁表示
設定長バックアップ
トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。
安全性能がある製品。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
アズワン品番68-1868-28
危険物の類別非危険物
1個
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.14
テープ幅(mm)50
枚数250
テープ長さ(m)50
寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)60
巻芯径(Φmm)76(3")
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様横読み
エスコ品番EA944PF-24
材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系
枚数250
引張強度(N/10mm)60
巻芯径(Φmm)76(3")
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
仕様テープサイズ:幅25mm×20m
材質紙基材:クラフト紙、擬似接着部分:ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.175
アズワン品番65-2310-26
1巻
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
仕様テープサイズ:幅50mm×40m
材質紙基材:クラフト紙、擬似接着部分:ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.175
アズワン品番65-2310-27
1巻
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。
仕様切取線なし
材質基材:クラフト紙 粘着剤:アクリル系
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。
仕様切取線なし
材質基材:クラフト紙 粘着剤:アクリル系
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:われもの注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材/クラフト紙、粘着剤/ゴム系●内芯径:Φ76mm(3")●横読み
アズワン品番65-5659-80
1巻
¥640
税込¥704
翌日出荷
強粘着の布テープで外壁・粗面にもよくつきます。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。広幅タイプは、壁一面の養生や間仕切りに適しています。
約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。
材質BF7K×6K
入数(個)20
両刃の為PPバンドを切り、そのまま開梱するといった作業が可能です。
フッ素コーティングを施し、ガムテープなどの粘着物が残りにくくなっています。
エスコ品番EA589CZ-51
全長(mm)190
刃長(mm)75
刃厚(mm)0.5
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
開梱用カッター。
バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。
クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。
安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。
頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。
専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。
食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。
標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品替刃×1
エスコ品番EA589CW-10
幅(mm)グリップ:25
寸法(mm)205×60×10
材質(本体)プラスチック
質量(g)67
刃長(mm)40
刃幅(mm)18.5
刃厚(mm)0.3
材質(刃)スチール
適合替刃EA589CW-12
1個
¥3,430
税込¥3,773
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ