カテゴリ

  • テープ(24)
  • 手袋(6)
  • 日用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(68)
  • アルトコーポレーション(46)
  • ニトムズ(46)
  • オオサキメディカル(35)
  • 日本衛材(35)
  • ニチバン(28)
  • 竹虎(21)
  • MMI(20)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(20)
  • ピップ(19)
  • アルケア(19)
  • イワツキ(18)
  • 自重堂(16)
  • ハクゾウメディカル(13)
  • グリーンクロス(13)
  • セルヴァン(13)
  • アズワン(12)
  • ジーベック(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープ 伸縮」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮突っ張り棚 エスコ伸縮突っ張り棚エスコ
4,740税込5,214
1個(1個)
翌日出荷
1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ【取り付け方】1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)2.ネジを締めてパイプを固定。3.設置完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき)質量(kg)3耐荷重(kg)20~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×330×95取付可能幅(cm)(約)110~190
換気口用防水カバー エスコ換気口用防水カバーエスコ
620税込682
1枚
翌日出荷
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。漏水の起きやすい部位をすみずみまでカバー。外壁を貫通するパイプの周囲を防水。
用途換気口材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマーパイプ寸法(mm)適応:(外径)204~216サイズ(mm)310×310×1穴径(mm)159
伸縮ガードバー(バッグ付) エスコ伸縮ガードバー(バッグ付)エスコ
19,100税込21,010
1セット
翌日出荷
セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。赤色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本赤/白直径(Φmm)41高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050質量(g)480長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108間隔(mm)ゼブラ:200収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
伸縮ガードバー(バッグ付) エスコ伸縮ガードバー(バッグ付)エスコ
18,000税込19,800
1セット
翌日出荷
セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。黄色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本黄/黒直径(Φmm)41高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050質量(g)480長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108間隔(mm)ゼブラ:200収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
メジャーポール(伸縮式) エスコメジャーポール(伸縮式)エスコ
42,600税込46,860
1本
翌日出荷
ケース付。8本継ぎ。軽くて強いグラスファイバー(FRP)製。高度の絶縁体。釣竿式の伸縮システム。離隔距離がひとめでわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。テープは暑さ(+150℃)、寒さ(-70℃)に強く寸法安定性にすぐれた絶縁ポリエステルテープです。
用途トラック、積み荷の高さ。陸橋の高さ道路の法面の長さ測定。トンネルの入口の高さ測定。樹木の高さ測定。道路工事の設計(積算)。ボイラーの内径測定。テントカンバンの高さ測定
[ステンレス製]パテナイフ エスコ[ステンレス製]パテナイフエスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。ハンドル(別売)を使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。伸縮ポール(別売)を取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
[ステンレス製]パテナイフ エスコ[ステンレス製]パテナイフエスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。柔らかい刃。刃先が丸みを帯びたステンレス製で、塗膜の跡や欠落がありません。ハンドル(別売)を使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。伸縮ポール(別売)を取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープエスコ
43,700税込48,070
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系幅(mm)200長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
強力伸縮棒 EA951FEシリーズ エスコ強力伸縮棒 EA951FEシリーズエスコ
2,050税込2,255
1本
翌日出荷
取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
仕様●サイズ(mm):750~1,200(W)×75(D)×110(H)●重量(kg):0.76●耐荷重(kg):75cmの場合/60kg、100cmの場合/42kg、120cmの場合/30kg●アジャスターの太さ:Φ43mm●材質:パイプ/塩化ビニル被覆スチールパイプ 樹脂部/ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類/スチールアズワン品番65-9327-32
4-36mm テプラ エスコ4-36mm テプラエスコ
45,000税込49,500
1台
翌日出荷
印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープシリーズテプラアズワン品番65-9278-51
安全ベスト 蛍光イエロー エスコ安全ベスト 蛍光イエローエスコ
1,780税込1,958
1着
翌日出荷
フィット感抜群。昼間も目立ちます。安全ベストを必要とするあらゆるシーンに。
仕様●着丈:40~55cm●ウエスト:最大120cm●カラー:蛍光イエロー●反射テープ色:蛍光イエロー●反射テープ幅:30mm●材質:伸縮テープ/ポリエステル、ポリウレタン バックル/プラスチック 反射材/PE+ガラスパウダー●テープ幅:50mm●フルハーネス、電動ファン対応モデル●着丈・ウエスト調整可能なテープアジャスター、ワンタッチバックル付アズワン品番65-9338-82
240x520-990mm ロールクリーナー フローリング用 エスコ240x520-990mm ロールクリーナー フローリング用エスコ
3,020税込3,322
1本
翌日出荷
フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●テープ(mm):240(W)×25周巻●全長(mm):520~990●重量(g):545●用途:フローリング用●材質:テープ/クッション性粘着加工PEシャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミグリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●ワイド伸縮シャフト●直径38mm●クッション粘着&静電気粘着アズワン品番65-5658-81
換気口用防水カバー エスコ換気口用防水カバーエスコ
360税込396
1枚
翌日出荷
CD管・PF管用。ポリエチレン+熱可塑性エラストマー。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。外壁を貫通するパイプ周囲を防水。
寸法(mm)100×100×1.8穴径(Φmm)14~28適合パイプ径(Φmm)19~34
伸縮式テンションポール エスコ伸縮式テンションポールエスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂寸法(mm)700~1200耐荷重(kg)4~6ポール径(Φmm)10・13
12kg マグネットクリーナー エスコ12kg マグネットクリーナーエスコ
52,000税込57,200
1個
当日出荷
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):940●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):2.695●吸着能力:12kg●シャフト材質:アルミアズワン品番65-2218-13
8kg マグネットクリーナー エスコ8kg マグネットクリーナーエスコ
42,400税込46,640
1個
当日出荷
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):620●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.925●吸着能力:8kg●シャフト材質:アルミアズワン品番65-2218-12
2kg マグネットクリーナー エスコ2kg マグネットクリーナーエスコ
23,600税込25,960
1個
当日出荷
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):385●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.225●吸着能力:2kg●シャフト材質:アルミアズワン品番65-2218-11
3倍尺(アルミ製) エスコ3倍尺(アルミ製)エスコ
8,090税込8,899
1本
当日出荷
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
240x520-990mmロールクリーナー(フローリング・カーペット兼用 エスコ240x520-990mmロールクリーナー(フローリング・カーペット兼用エスコ
2,940税込3,234
1本
翌日出荷
用途フローリング・カーペット兼用仕様テープサイズ:240(W)mm×30周巻材質テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト:アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース:ポリプロピレン、エラストマー全長(mm)520~990アズワン品番64-7948-08柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
320mmx590-1050mm ロールクリーナー(カーペット用) エスコ320mmx590-1050mm ロールクリーナー(カーペット用)エスコ
8,090税込8,899
1本
翌日出荷
用途カーペット用仕様テープサイズ:320(W)mm×50周巻材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ、グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン全長(mm)590~1050アズワン品番64-7948-05柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
レベル(測量ポール用) エスコレベル(測量ポール用)エスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
仕様マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易で幅広い機種に対応します。材質ダイキャストサイズ30(W)×45(D)×85(H)mm質量(g)56g感度40’/2mm
[XL] 手袋・メカニック(合成革/迷彩) エスコ[XL] 手袋・メカニック(合成革/迷彩)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。 手の甲は通気性の良いスパンデックス。マジックテープ止。
サイズXLエスコ品番EA353BT-79迷彩機能柔軟性、通気性
[L] 手袋・メカニック(合成革/迷彩) エスコ[L] 手袋・メカニック(合成革/迷彩)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。 手の甲は通気性の良いスパンデックス。マジックテープ止。
サイズLエスコ品番EA353BT-78迷彩機能柔軟性、通気性
[M] 手袋・メカニック(合成革/迷彩) エスコ[M] 手袋・メカニック(合成革/迷彩)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。 手の甲は通気性の良いスパンデックス。マジックテープ止。
サイズMエスコ品番EA353BT-77迷彩機能柔軟性、通気性
[XL] 手袋・メカニック(合成革/赤) エスコ[XL] 手袋・メカニック(合成革/赤)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。 手の甲は通気性の良いスパンデックス。 指の間、メッシュで通気性が良いです。 マジックテープ止。
サイズXLエスコ品番EA353BT-24機能通気性、柔軟性
[L] 手袋・メカニック(合成革/赤) エスコ[L] 手袋・メカニック(合成革/赤)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。 手の甲は通気性の良いスパンデックス。 指の間、メッシュで通気性が良いです。 マジックテープ止。
サイズLエスコ品番EA353BT-23機能柔軟性、通気性
[S] 手袋・メカニック(合成革/赤) エスコ[S] 手袋・メカニック(合成革/赤)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。 手の甲は通気性の良いスパンデックス。 指の間、メッシュで通気性が良いです。 マジックテープ止。
サイズSエスコ品番EA353BT-21機能柔軟性、通気性
1.3-2.0m 伸縮ガードバー(黄/黒-3本) エスコ1.3-2.0m 伸縮ガードバー(黄/黒-3本)エスコ
9,560税込10,516
1個
翌日出荷
黄色の反射テープが巻かれています。 夏曲がりにくく、冬割れにくいABS樹脂採用。
黄/黒エスコ品番EA983FV-21材質ABS樹脂、ポリエチレン長さ(mm)1300~2000(伸縮タイプ)質量(g)480リング外径(Φmm)【両端リング】108リング内径(Φmm)【両端リング】85間隔(mm)【ゼブラ】200ポール外径(Φmm)41
1700-2800mm 強力伸縮棒(ステンレス製) エスコ1700-2800mm 強力伸縮棒(ステンレス製)エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)質量(g)1300耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1100-1900mm 強力伸縮棒(ステンレス製) エスコ1100-1900mm 強力伸縮棒(ステンレス製)エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-102A材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)質量(g)880耐荷重(kg)【110cmの場合】45、【150cmの場合】30、【190cmの場合】15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×70×95太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
750-1200mm 強力伸縮棒(ステンレス製) エスコ750-1200mm 強力伸縮棒(ステンレス製)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-101A材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)質量(g)665耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
100x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ100x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
27,000税込29,700
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-176材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
50x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ50x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
13,500税込14,850
1個
8日以内出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-175材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
25x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ25x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-173材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
19x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ19x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
5,630税込6,193
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-172材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
13x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ13x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-171材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
100x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ100x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-166材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.18
50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-165材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.18
25x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ25x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
5,630税込6,193
1個
8日以内出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-163材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.18
19x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ19x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-162材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.18
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら