11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。 エスコ品番EA944MF-212 材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤 厚さ厚手 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

。屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に。外壁のすき間シールに。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット アズワン品番65-9316-74
1巻
1,510 税込1,661
翌日出荷

屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に。外壁のすき間シールに。
仕様●幅(mm):75●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット アズワン品番65-9316-75
1巻
2,290 税込2,519
翌日出荷

流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプ アズワン品番65-9316-76
1巻
1,460 税込1,606
翌日出荷

スベリにくさを追求した緑色ポリシートを採用。シート上に立ったまま安定して作業できます。屋根やベランダ、足場の下、階段等の養生に適しています。19mm幅の布テープ付きで粗面にもよくつきます。破れにくく、しっかりした厚みの30μm、厚手タイプ50μm はさらに丈夫!
材質ポリエチレンシート、布ガムテープ 厚さ(mm)0.03 長さ(m)20
1巻
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 質量(g)234 長さ(m)9.1 シリーズゴリラ 芯径(mm)76 保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
1,930 税込2,123
翌々日出荷

粗面用 カーペット固定・ベニヤ板への固定、コンクリートへの仮固定 手で切れるので、作業性良好
エスコ品番EA944MG-125 タイプ厚手タイプ テープ地色アイボリー 芯径(mm)76(3インチ) 特性手で切れる 適合用途粗面 主なワークパーツ
1個
660 税込726
翌日出荷

厚手タイプのため、凸凹や段差のある材料の固定などに最適です。 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放散量を少なくした両面接着テープ 厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。 不織布基材でテープ厚さが0.25mmと厚いため、被着体へのなじみ、追従性が特に良好です。 金属、プラスチック、木質材料の接着に優れています。
仕様●メーカー:日東電工●型番:No.515●幅:30mm●長さ:20m●厚さ:0.25mm●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:内装建具補助材、金属銘板、プラスチック表示板の固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:半透明●粘着力:8.25N/10mm アズワン品番68-1867-80
1巻
1,130 税込1,243
3日以内出荷

厚手タイプ。マジックテープ止め。 手首に巻き付けて、板金・解体等作業時の怪我から手首を守ります。 手袋との併用をお勧めします。芯入り、ミシンステッチで補強。
サイズLL 材質綿帆布 エスコ品番EA355BH-2 寸法(mm)(上辺×下辺)240×330 全長(mm)150 質量(g)95
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

厚手タイプ。マジックテープ止め。 手首に巻き付けて、板金・解体等作業時の怪我から手首を守ります。 手袋との併用をお勧めします。芯入り、ミシンステッチで補強。
サイズL 材質綿帆布 エスコ品番EA355BH-1 寸法(mm)(上辺×下辺)220×300 全長(mm)150 質量(g)95
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷