7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途建築外装養生用 エスコ品番EA944MC-12 厚さ(mm)【フィルム】0.01 テープ厚さ(mm)【フィルム】0.01 質量(g/巻)340
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

強粘着の布テープで外壁・粗面にもよくつきます。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。広幅タイプは、壁一面の養生や間仕切りに適しています。
1巻
2,160 税込2,376
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,370 税込1,507
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2巻)
965 税込1,062
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。
材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応 厚さ(mm)0.01 グリーン 長さ(m)25
1巻
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様タイムベース:4MHz 付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書 材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET 寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H) 測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min) 質量(g)約93(電池含まず) 電源9V電池(6F22)×1個(付属) 精度±(0.1rdg+2digits) 表示LCD表示、5桁 分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min) 電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時) 動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。) 測定距離5~30cm(非接触測定時) 保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。) アズワン品番65-2167-50
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~30mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪 アズワン品番65-2167-63
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷