適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用
エコマーク認定認定
テープ文字色ブラック
エコマーク認定番号18 112 057
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:白●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
アズワン品番65-3898-52
1巻
¥640
税込¥704
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:灰●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
アズワン品番65-3898-51
1巻
¥640
税込¥704
翌日出荷
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:黒●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
アズワン品番65-3898-53
1巻
¥640
税込¥704
翌日出荷
片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに
材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)66
芯径(mm)内芯:76
伸び(%)160
引張強度(N/18mm)39
粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2
巻戻し力(N/18mm)7.5
日焼けあとがつきにくく、汗が染み込みにくいです。
アゴ紐が反射して夜間の作業も安全です。
用途EA998A-1、-1A、AB-1/-2A、AC-1/-3A、AD-1/-13用
材質塩化ビニール
仕様ワンタッチ式
エスコ品番EA998AP-11
幅(mm)12
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に
各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用に
エスコ品番EA944NN-12
材質芯:プラスチック
主な用途電気絶縁用
特性耐熱
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
長さ(mm)12
アズワン品番64-7872-61
入数1000本
1箱
¥425
税込¥468
翌日出荷
長さ(mm)12
アズワン品番64-7872-60
入数1000本
1箱
¥425
税込¥468
翌日出荷
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
1包(10巻)
¥725
税込¥798
翌日出荷
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ
紙素材なので手で簡単に切る事ができます。
※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。
※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。
※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質ABS樹脂
全長(m)1
コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ
紙素材なので手で簡単に切る事ができます。
※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。
※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。
※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。テープ付。
材質ABS樹脂
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用
エスコ品番EA943SC-12
材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
[EA720KD-3用]替テープ。
適合本体EA720KD-3用
幅(mm)12
全長(m)100
目盛仕様メートル目盛
テープ厚さ(mm)0.5
最小目盛(mm)表:2、裏:5
材質(テープ)ガラス繊維
目盛種別両面
1個(1個)
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
使用温度範囲(℃)-30~200
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
テープ色:グレー
1巻
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)12
厚さ(mm)0.08
色透明
長さ(m)70
伸び(%)600
巻き芯内径(mm)75
引張強度(N/18mm)44.0
粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60
巻戻し力(N/18mm)6.00
ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
[EA720KD-2用]替テープ。
適合本体EA720KD-2用
幅(mm)12
全長(m)50
目盛仕様メートル目盛
テープ厚さ(mm)0.5
最小目盛(mm)表:2、裏:5
材質(テープ)ガラス繊維
目盛種別両面
1個(1個)
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ