374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合EA761LD-52 テープ長さ(m)13 線幅(mm)2 商品タイプ詰め替 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,410 税込1,551
当日出荷

耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11 材質PTFE タイプ不燃性 耐熱温度(℃)-100~+260 特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
1個
4,690 税込5,159
当日出荷

用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用に エスコ品番EA944NN-12 材質芯:プラスチック 主な用途電気絶縁用 特性耐熱
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

反射タイプで視認性に優れています。
レッド 仕様粘着式・剥離紙付・屋外対応 エスコ品番EA983GR-7 材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系 厚さ(mm)0.33 質量(g)39(パッケージ含む) テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)1.2 寸法(幅Wmm×長さLm)38×1.2
1個
2,370 税込2,607
欠品中

反射タイプで視認性に優れています。
レッド/シルバー 仕様粘着式、剥離紙付、屋外対応 エスコ品番EA983GR-6 材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系 厚さ(mm)0.33 質量(g)37(パッケージ含む) テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)1.2 寸法(幅Wmm×長さLm)38×1.2 シマ幅(mm)152
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
420 税込462
当日出荷

赤×白 テープ幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 長さ(m)16.2 エスコ品番EA983G-26A 粘着剤ゴム系接着剤 シマ幅(mm)50
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等 仕様両面接着テープ付 エスコ品番EA944AB-1 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 折幅(mm)約25
1個
2,660 税込2,926
当日出荷

通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等 仕様両面接着テープ付 エスコ品番EA944AB-3 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 折幅(mm)約55
1個
5,680 税込6,248
当日出荷

強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。 エスコ品番EA944MF-212 材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤 厚さ厚手 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

1包(10巻)
725 税込798
翌日出荷

防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-4 材質EPDM 形状D型 特性耐久性、耐候性
1個
630 税込693
当日出荷

用途建築塗装用 エスコ品番EA943MA-12A テープ厚さ(mm)0.08
1個
505 税込556
翌日出荷

サッシ・ガラス板・一般外壁・凸凹サイディングボード・砂まきボード等に、凸凹面によくなじむ、粗面によくなじむ、はがす時切れにくい(プライマーにも強い)、巻き戻しが軽く、テープを貼る作業がスムーズ
1式(2巻)
660 税込726
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
ホワイト 材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983FE-41 寸法(mm)50×2000×4 質量(g)約30
1個
850 税込935
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
925 税込1,018
当日出荷

適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-16、-17、EA761DW-1、EA761DR-1B用 エスコ品番EA761DR-412 エコマーク認定認定 テープ地色ホワイト 文字色ブラック エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

5段階の温度が5℃および10℃間隔で250℃の高温域にも対応 130℃までは5℃間隔、130℃以上は10℃間隔での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 5点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-5E●表示温度:100/105/110/115/120℃●サイズ:15×43mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃ アズワン品番65-2171-03
1箱(20枚)
特価
3,961 税込4,357
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
770 税込847
当日出荷

1個
17,800 税込19,580
当日出荷

温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に 材質水ベースのアクリル微小球接着粒子 幅(mm)24 厚さ(mm)2 長さ(m)1.5 芯径(mm)内芯:76.2 テープ色:クリア
1巻
1,970 税込2,167
翌日出荷

8段階の温度が10℃間隔で管理温度帯の定義に最適 8点式と、多くの示温部があるため、幅広い温度域での温度履歴を確認でき、管理温度帯の特定に最適です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 8点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-8E●表示温度:90/100/110/120/130/140/150/160℃●サイズ:15×43mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:赤・えんじ・濃あい・青・黒・黒・黒・黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-07
1箱(20枚)
11,000 税込12,100
当日出荷

テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します
芯径(mm)30(1.1”) 耐熱温度(℃)5~80 アズワン品番64-7956-48
1巻
1,790 税込1,969
当日出荷

波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):1●材質:基材:綿布粘着剤:ゴム系 アズワン品番65-3898-95
1巻
725 税込798
当日出荷

エスコ品番EA944MF-7 材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)30(1.2インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
410 税込451
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
ブラック 材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983FE-42 寸法(mm)50×2000×4 質量(g)約30
1個
850 税込935
当日出荷

家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0180●幅(mm):10●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●貼ったあとが目立たない薄手タイプ●ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に アズワン品番65-3898-50
1巻
925 税込1,018
翌日出荷

耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
用途縫製用 エスコ品番EA944MA-211 セット内容オス・メス 材質ポリエステル 幅(mm)25 OD 長さ(m)2
1個
740 税込814
当日出荷

エスコ4.2mm 修正テープ
エコ商品
本体はすべて同じサイズなので、どのカートリッジもセットできます。
テープ幅(mm)4.2 テープ長さ(m)12 仕様ヨコ引きタイプ エスコ品番EA765BR-11 寸法(mm)50×87 ケース色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(交換式) 繰り返し・詰め替え対応
1個
430 税込473
翌日出荷

3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示 10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 3点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:80/90/100℃●サイズ:15×30mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:青・赤・えんじ(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2170-87
1箱(20枚)
特価
4,328 税込4,761
当日出荷

3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示 10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 3点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:85/90/105℃●サイズ:15×30mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:濃あい・黒・緑(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2170-88
1箱(20枚)
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等 仕様両面接着テープ付 エスコ品番EA944AB-2 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 折幅(mm)約35
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

テープ幅(mm)80 巻数35周 商品タイプスペアテープ 適合用途車用 適合EA922B-41用替テープ エスコ品番EA922B-41A
1個
840 税込924
翌日出荷

発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
エスコ品番EA944KD-302 主な用途隙間用
1個
230 税込253
欠品中

強粘着で剥がれにくいので、長期間の貼り付けに最適。低反発で柔軟性のある素材で曲面にもしっかりフィットします。
エスコ品番EA761DS-512 ホワイト エコマーク認定認定 文字色ブラック エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,200 税込1,320
当日出荷