曲率半径5cmで急コーナーも使用可能
多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具
「樹脂製」電線管の埋設位置検出
探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド
ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mm
アズワン品番65-2153-07
1台
¥51,400
税込¥56,540
8日以内出荷
貼るだけ簡単!出来形測定の作業性を改善する目盛り付きテープ。約5mm間隔の目盛り、約20cm毎の赤色・黄色の色分けによって、寸法が一目で分かります。貼るだけで固定できるため、写真撮影がしやすくなります。2列の記入スペースがあり、テープに直接寸法を書き込めます。テープなので測りづらいひび割れの寸法も簡単に測定できます。手で切れる。剥離紙なしでゴミが出ない。はがしやすく糊残りしにくい。コンクリート面にもしっかり付きます。
用途出来形測定、寸法測定など
材質本体:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)70
厚さ(mm)約0.150
全長(m)25
目盛赤黄20cm間隔
1巻(1巻)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。力の掛かる箇所の補修・補強に適しています。研磨すれば塗料の上塗りが可能です。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
用途【使用方法】
あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。
手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。
テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。
破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。
テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。
完全硬化するまで20分程度お待ちください。
顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。
テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):1.27●厚さ(mm):約0.8~1●材質:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂●使用温度範囲:10℃以上●耐熱温度範囲:-20~150℃●可使時間:硬化時間/約20分(ただし、作業可能時間は3~5分)●完全硬化時間:約20分●付属品:手袋●用途:・鉄部・木部などの補修・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修・テーブルの脚など家具の補修・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修
アズワン品番65-3899-08
1巻
¥1,100
税込¥1,210
翌々日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色グリーン
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-178
質量(kg)3.3
寸法(m)1.8×10
目合い(mm)約1
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色グリーン
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-177
質量(kg)1.75
寸法(m)1.8×5.4
目合い(mm)約1
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色グリーン
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-176
質量(kg)1.2
寸法(m)1.8×3.6
目合い(mm)約1
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色ホワイト
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-183
質量(kg)3.3
寸法(m)1.8×10
目合い(mm)約1
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色ホワイト
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-184
質量(kg)3.25
寸法(m)3.6×5.4
目合い(mm)約1
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色ブルー
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-173
質量(kg)3.3
寸法(m)1.8×10
目合い(mm)約1
荷物やゲートを保護します。両面テープ付き。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。強力両面テープ採用で剥がれにくい。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
質量(kg)約1.9
適合範囲100・70mm:厚さ24~32mm
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色ホワイト
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-182
質量(kg)1.75
寸法(m)1.8×5.4
目合い(mm)約1
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色ホワイト
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-181
質量(kg)1.2
寸法(m)1.8×3.6
目合い(mm)約1
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色グリーン
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-179
質量(kg)3.25
寸法(m)3.6×5.4
目合い(mm)約1
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色ブルー
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-172
質量(kg)1.75
寸法(m)1.8×5.4
目合い(mm)約1
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色ブルー
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-174
質量(kg)3.25
寸法(m)3.6×5.4
目合い(mm)約1
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む)
質量(g)約105
電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh)
全光束(Lm)100
光源高輝度電球色LED
センサー感知方式人感センサー
充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時
検知方式焦電型赤外線人感センサー
アズワン品番64-7941-81
点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分
電球の種類LED
検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに
色ブルー
材質ポリエチレン
エスコ品番EA952AD-171
質量(kg)1.2
寸法(m)1.8×3.6
目合い(mm)約1
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛
アズワン品番65-5664-72
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
仕様タイムベース:4MHz
付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書
材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET
寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H)
測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)
質量(g)約93(電池含まず)
電源9V電池(6F22)×1個(付属)
精度±(0.1rdg+2digits)
表示LCD表示、5桁
分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)
電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時)
動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)
測定距離5~30cm(非接触測定時)
保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)
アズワン品番65-2167-50
1台
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
保冷専用
外からの熱を遮断するので飲み物の冷たさを長時間キープします・
冷たい飲み物を入れても結露しないので、テーブル等が濡れることなく使用できます。
仕様●容量:1.0L●サイズ(W×D×H)mm:155×110×285●口径:約5cm
アズワン品番65-2196-11
1台
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
関連キーワード