6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づくハンドル形状。 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。 刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。 鋭い刃部分はガードされています。 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。 先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番EA589CW-2 幅(mm)(カット幅)6.2 厚さ(mm)10 全長(mm)147 材質(本体)プラスチック 質量(g)24 タイプ左右兼用、使い切りタイプ 刃長(mm)28 刃幅(mm)16 刃厚(mm)0.29 最大幅(mm)37 材質(刃)スチール 切刃形状ストレートタイプ
1個
840 税込924
当日出荷

テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻 繰り返し・詰め替え対応
1台(1台)
1,200 税込1,320
翌日出荷

開梱用カッター。 バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。 安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品替刃×1 エスコ品番EA589CW-10 幅(mm)グリップ:25 寸法(mm)205×60×10 材質(本体)プラスチック 質量(g)67 刃長(mm)40 刃幅(mm)18.5 刃厚(mm)0.3 材質(刃)スチール 適合替刃EA589CW-12
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

木口テープや表面シートなど、基材からはみ出た部分をカット、トリミング、面取りする木口テープ専用カッターです。 専用製品ならではの直角の形状が上面、側面をしっかり押さえ角に沿い、スムーズで美しい仕上がりに 左右どちらにも刃がついており押しても引いても切れ味抜群 構造上、刃が手に触れないので安心してお使いいただけます。 作業効率が大幅にアップします。
仕様●サイズ:70×17×25mm●面取り角度:45°●面取り幅:2mm●平削り可能ボード厚:0.5mm●材質:本体:ABS樹脂刃:スチール アズワン品番65-2150-19
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

バンドカット、テープカット、フィルムカットなどの開梱作業が1本でできます。 先端が丸いので梱包物に傷がつきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付(刃の深さを3.5mmと5mmで選択できます。) 刃は両サイド仕様になっているので、1枚で2回使用できます。
仕様●刃長(mm):26●刃幅(mm):18.5●刃厚(mm):0.4●全長:158mm●材質:刃:スチール本体:ガラス繊維強化プラスチック●重量:47.4g●切削深さ:4mm アズワン品番65-2152-43
1本
2,490 税込2,739
当日出荷

定寸でカットできる手動式テープカッター(テープを引き出す長さを調節、固定する機構を搭載)。欲しい長さの目盛りに合わせ、テープをつまんで斜め45~90度で引くと設定した長さでブレーキが利く仕組みです。普段ついやってしまいがちな、テープの使い過ぎや無駄な消耗を抑えることで経済的、効率的に使用できます。刃は、独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)、切り口はきれいな直線的仕上がりで、一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
用途幅20mm以内、テープ芯内径76mm(3”)、テープ外径145mm以内。 材質プラスチック 寸法(mm)83×227×166(H) 質量(kg)1.9
1台
6,500 税込7,150
翌日出荷