定寸でカットできる手動式テープカッター(テープを引き出す長さを調節、固定する機構を搭載)。欲しい長さの目盛りに合わせ、テープをつまんで斜め45~90度で引くと設定した長さでブレーキが利く仕組みです。普段ついやってしまいがちな、テープの使い過ぎや無駄な消耗を抑えることで経済的、効率的に使用できます。刃は、独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)、切り口はきれいな直線的仕上がりで、一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
用途幅20mm以内、テープ芯内径76mm(3”)、テープ外径145mm以内。
材質プラスチック
寸法(mm)83×227×166(H)
質量(kg)1.9
1台
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。
仕様リールスタンド
テープ幅(mm)5~50
適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500
1台
¥13,800
税込¥15,180
3日以内出荷
関連キーワード