付属品芯内径38mm以下用アダプター付
適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)
エスコ品番EA944N-15
材質鉄、ABS樹脂
寸法(mm)85×225×110
本体寸法(mm)奥行225
本体寸法(mm)幅85
本体高さ(mm)110
1個
¥3,430
税込¥3,773
当日出荷
テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など
材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)37×120.4×55.6
色白
長さ(m)6
テープ種類小巻
繰り返し・詰め替え対応
1台(1台)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
デスクトップに映えるスマートなデザイン、薄型スリムボディ
小巻テープ(芯内径25mm)にも使えます。
※24mm幅テープは使えません。
※テープは付属しておりません
仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:21052●カラー:ブルー●サイズ:63×201×109(H)mm●重量:1.1kg●適用テープ:幅/19mm以下芯内径/75mm最大テープ長/70m●材質:再生PP樹脂
アズワン品番68-1849-65
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥920
税込¥1,012
3日以内出荷
付属品セロハンテープ1巻入(15×15mm)
エスコ品番EA765MB-4
材質抗菌剤入・ハイインパクトスチロール樹脂製
寸法(mm)27×142×110(H)
質量(g)94
テープ種類大巻
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
テープ引張強度が調整できます。
エスコ品番EA944N-2
関連資料仕様(0.05MB)
1個
¥555
税込¥611
当日出荷
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
基材の薄いテープに最適な構造となっています。
エスコ品番EA944N-6
1個
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
定寸でカットできる手動式テープカッター(テープを引き出す長さを調節、固定する機構を搭載)。欲しい長さの目盛りに合わせ、テープをつまんで斜め45~90度で引くと設定した長さでブレーキが利く仕組みです。普段ついやってしまいがちな、テープの使い過ぎや無駄な消耗を抑えることで経済的、効率的に使用できます。刃は、独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)、切り口はきれいな直線的仕上がりで、一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
用途幅20mm以内、テープ芯内径76mm(3”)、テープ外径145mm以内。
材質プラスチック
寸法(mm)83×227×166(H)
質量(kg)1.9
1台
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
適用テープ幅:48mm以内。テープ芯内径:76mm(3”)。テープ外径:132mm以内。自動的に形成した折込タブをテープにつけることができるハンドディスペンサーです。
材質鉄
1個
¥9,160
税込¥10,076
翌日出荷
仕様●[EA765MA-83用]替テープ●幅(mm):15●厚さ(mm):0.09●長さ(m):17.5●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●耐熱温度:120℃(30分)●粘着力:0.114N/mm
アズワン品番65-9282-25
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
包装作業のスピードアップに、包装作業の省力化にご使用ください。
材質プラスチック
外径(Φmm)適用テープ:120以内
適合テープ芯内径(Φmm)76 (3”)
適合テープ幅(mm)50以内
1箱(12個)
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。
仕様リールスタンド
テープ幅(mm)5~50
適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500
1台
¥13,800
税込¥15,180
8日以内出荷
梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付
アズワン品番65-5659-79
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK。包装作業のスピードアップに。包装作業の省力化に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6110●商品名:CT-50●材質:ABS樹脂●カッター刃材質:防錆処理鉄板●適用テープ:幅/50mm以内テープ芯内径/76(3")テープ外径/125mm以内
アズワン品番68-1868-27
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
クランプ付きで作業台などに固定でき、作業時に手元のガタつきを抑制します。
材質スチール
サイズ156×64×123(H)mm
質量(g)721
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,050
税込¥3,355
欠品中
重量ベース付きでしっかり設置でき、作業時に手元のガタつきを抑制します。
材質スチール
質量(kg)1.8
サイズ260×82×100(H)mm
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
人間工学に基づくハンドル形状。
段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。
刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。
鋭い刃部分はガードされています。
刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。
先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番EA589CW-2
幅(mm)(カット幅)6.2
厚さ(mm)10
全長(mm)147
材質(本体)プラスチック
質量(g)24
タイプ左右兼用、使い切りタイプ
刃長(mm)28
刃幅(mm)16
刃厚(mm)0.29
最大幅(mm)37
材質(刃)スチール
切刃形状ストレートタイプ
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
関連キーワード