本品は単体ではご使用できません。 必ずEA815LK-1A,EA815LK-11A,EA864CB-171Aと連結してご使用ください。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)。連結して明るさを延長できます。
付属品マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 2個 エンドキャップ 1個 連結コード(約25cm) 1本 接続ストレートコネクター 1個
材質ABS樹脂
質量(g)約86
使用温度範囲(℃)10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)
光源LED(昼光色相当)
設置場所屋内
アズワン品番65-2228-51
明るさ(Lm)550
防水性無
本体寸法(cm)約31
1個
¥4,090
税込¥4,499
8日以内出荷
リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個
材質ABS樹脂
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)10~40
電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A
消費電力(W)7.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)
コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8
光源LED(昼光色相当)
設置場所屋内
アズワン品番65-2228-50
明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)
防水性無
演色指数(Ra)80
本体寸法(cm)約31
1個
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
関連キーワード