184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-137 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷


用途電気絶縁用、仕分け用 エスコ品番EA944NX-106 材質塩化ビニール
1個
250 税込275
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-127 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
240 税込264
当日出荷

材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.45 テープ長さ(m)2 アズワン品番64-7956-11
1巻
2,330 税込2,563
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-37 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

エスコ品番EA944MF-7 材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)30(1.2インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
410 税込451
当日出荷


エスコ品番EA944NA-6 材質基材:スフモス、粘着剤:合成ゴム系 芯径(mm)76(3インチ)
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

エスコ品番EA944RG-6 材質シリコーンゴム 耐電圧8000V 耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm) 特性自己融着絶縁
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
ブラック 材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983FE-42 寸法(mm)50×2000×4 質量(g)約30
1個
850 税込935
当日出荷

1巻
2,270 税込2,497
当日出荷

エスコ品番EA944MF-66 材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
580 税込638
翌日出荷

エスコ品番EA944RG-16 材質シリコーンゴム 耐電圧8000V 耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm) 特性自己融着絶縁
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着材を使用しています。
幅(mm)50 厚さ(mm)3 長さ(m)3 材質基材:発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系 仕様粘着式(アクリル系) 質量(g)約80 粘着力(N/25mm)7.8 シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
960 税込1,056
当日出荷

1個
9,560 税込10,516
当日出荷

材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.9 質量(g)約54 長さ(m)6.1 使用温度範囲(℃)-18~104 ループ引張強度規格値(N[kgf])178N(18.2kg)
1巻
3,380 税込3,718
翌日出荷

衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
厚さ(mm)3 材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系 仕様粘着式(アクリル系) 幅(mm)100 質量(g)約165 長さ(m)3 粘着力(N/25mm)7.8 シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-13 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 ブラック 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
800 税込880
翌日出荷

衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
厚さ(mm)3 材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系 仕様粘着式(アクリル系) 幅(mm)150 質量(g)約240 長さ(m)3 粘着力(N/25mm)7.8 シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
2,590 税込2,849
欠品中

高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-14 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 ブラック 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
800 税込880
翌日出荷

高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-11 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 ブラック 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
400 税込440
翌日出荷

衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
仕様粘着式(アクリル系) 質量(g)約355 粘着力(N/25mm)7.8 シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
3,080 税込3,388
欠品中


耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様●型番:3113C●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:黒●材質:基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系●内芯径:76mm(3") アズワン品番65-3898-22
1巻
540 税込594
翌日出荷

材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.55 長さ(m)20
1巻
12,000 税込13,200
翌日出荷


エスコ品番EA940FL-50 全長(mm)500 ブラック 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
9,110 税込10,021
翌日出荷

エスコ品番EA940FL-100 全長(mm)1000 ブラック 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
幅(mm)150 厚さ(mm)3 長さ(m)10 材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系 仕様粘着式(アクリル系) 質量(g)約760 粘着力(N/25mm)7.8 シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用 仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MJ-6 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 特性防水気密
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用 仕様のり面:両面 エスコ品番EA944MJ-11 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 特性防水気密
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

1パック(10巻)
1,380 税込1,518
当日出荷

アイロンを使用して、印字した文字を布地に転写します。
タイプ布転写 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色ホワイト エコマーク認定番号18112057
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
6,800 税込7,480
当日出荷

用途はしごのステップや階段に エスコ品番EA944DA-11 粒度#60 タイプ粘着式 主な用途滑り止め用
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

仕様●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄/黒●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-14
1巻
300 税込330
当日出荷

1個
570 税込627
当日出荷

耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DC-2 粒度#60 主な用途滑り止め用 テープ長さ(mm)504 特性耐摩耗、耐候性、防水性
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用 仕様のり面:両面 エスコ品番EA944MJ-12 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 特性防水気密
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷