材質ジルコニアアルミナ
粒度#80
穴径(Φmm)22.23
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-70
1枚
¥850
税込¥935
当日出荷
外径(Φmm)125
アズワン品番65-2111-78
1枚(10枚)
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
二重絶縁、スピンドルロック付
3方向サイドハンドル取り付け可能
握りやすい細径ボディ
最大出力1160W
モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番68-1851-29
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現
材質ジルコニアアルミナ
粒度#40
穴径(Φmm)22.23
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-42
1枚
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質シリコンカーバイド
粒度#40
穴径(Φmm)22.23
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-55
1枚
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質シリコンカーバイド
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-54
1枚
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
1枚
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
1枚
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
材質セラミック
粒度#60
穴径(Φmm)22.23
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-39
1枚
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
材質セラミック
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-38
1枚
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現
材質ジルコニアアルミナ
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-43
1枚
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング
エスコ品番EA986NV-125
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)36
全高(mm)170
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
粒度#80
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-66
取付穴径(mm)22.23
1枚
¥660
税込¥726
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-125
軸径(Φmm)25
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)2000
車輪径(Φmm)125
質量(g)1400
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)55
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-125
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)125
質量(g)300
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)40
硬度98°ショアA
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~70
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
粒度#60
穴径(Φmm)22.23
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-69
1枚
¥850
税込¥935
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-65
1枚
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-62
1枚
¥660
税込¥726
翌日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-125
軸径(Φmm)8
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)125
質量(g)320
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)36
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-67
1枚
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
粒度#60
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-59
取付穴径(mm)22.23
1枚
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-58
1枚
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-68
1枚
¥850
税込¥935
翌日出荷
エスコ品番EA986MH-125
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)280
車輪径(Φmm)125
質量(g)1000
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
粒度#36
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-63
取付穴径(mm)22.23
1枚
¥660
税込¥726
欠品中
材質ジルコニアアルミナ
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-61
1枚
¥660
税込¥726
翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-125
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)125
質量(g)400
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-125
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)125
質量(g)300
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)40
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
粒度#40
穴径(Φmm)22.23
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-60
1枚
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質セラミック
粒度#60
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-57
取付穴径(mm)22.23
1枚
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
軸径(Φmm)15
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ソリッドラバー
ベアリングローラーベアリング
材質ジルコニアアルミナ
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-64
1枚
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質セラミック
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7924-56
1枚
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
外径(Φmm)125
アズワン品番65-2111-76
1枚(10枚)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
外径(Φmm)125
アズワン品番65-2111-77
1枚(10枚)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
外径(Φmm)125
アズワン品番65-2111-26
1枚(10枚)
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
外径(Φmm)125
アズワン品番65-2111-75
1枚(10枚)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
外径(Φmm)125
アズワン品番65-2111-27
1枚(10枚)
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
外径(Φmm)125
アズワン品番65-2111-67
1枚(10枚)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
粒度#240
寸法(mm)Φ125
外径(Φmm)125
アズワン品番65-2111-73
入数50枚
1枚(50枚)
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ