粒度800
エスコ品番EA809XE-315
外径(Φmm)127
1個
¥610
税込¥671
欠品中
粒度1000
エスコ品番EA809XE-316
外径(Φmm)127
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
粒度800
エスコ品番EA819FJ-80
外径(Φmm)31
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
二重絶縁、スピンドルロック付
3方向サイドハンドル取り付け可能
握りやすい細径ボディ
最大出力1160W
モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番68-1851-29
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。
仕様●積載均等耐荷重:500kg●荷台サイズ:800×600mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:175mm●車輪:自在×4●車輪径:125mm(ゴム車)●重量:10kg
アズワン品番65-2135-32
1個
¥25,200
税込¥27,720
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
全長(mm)1020
押手高さ(mm)810
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
均等耐荷重(kg)200
アズワン品番64-2216-69
1台
¥199,000
税込¥218,900
当日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)258×56×60(H)
質量(kg)1.6(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.0
電圧(V)AC100
消費電力(W)780
スイッチスナップ式
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2.5(2心)
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)270×56×60(H)
質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.2
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
スイッチスライド式
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大出力(W)1160
コード長さ(m)2.5(2心)
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
外径(mm)100
穴径(Φmm)16
粒度#80
エスコ品番EA809ZG-80
1セット(10枚)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
粒度80
エスコ品番EA162KT-80
外径(Φmm)75
1個
¥6,620
税込¥7,282
当日出荷
仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスター(ダブルストッパー)フットペダル式過負荷防止装置付
ストローク(mm)540
全長(mm)1020
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
アズワン品番64-2216-77
揚高(mm)260~800
1台
¥93,800
税込¥103,180
当日出荷
粒度80
エスコ品番EA162KS-80
外径(Φmm)50
1個
¥3,210
税込¥3,531
当日出荷
1セット(5枚)
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
外径(mm)100
穴径(Φmm)16
厚さ(mm)20
粒度#180
エスコ品番EA809CD-180
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
砥石別売
二重絶縁、スピンドルロック付
振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル
4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能
狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS20-180●砥石サイズ:外径180×穴径22mm●スピンドル径:M14×2.0●回転数:6500rpm●電源:100V・1,400W・14.5A●サイズ:135×450mm●重量:4.2kg●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット●替カーボンブラシ:EA813BZ-21
アズワン品番68-1851-30
1個
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)105
エスコ品番EA986VA-105
1個
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-160
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)135
車輪径(Φmm)160
質量(g)800
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
折りたたみ式。
タイプによりキャスターの仕様が異なります。
エスコ品番EA520LB-13
高さ(mm)1700
タイプキャスター:C
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600
1個
¥44,300
税込¥48,730
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-200
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)600
車輪径(Φmm)200
質量(g)800
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
粒度180
エスコ品番EA162KT-180
外径(Φmm)75
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
粒度180
エスコ品番EA162KS-180
外径(Φmm)50
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
観音扉付で開閉が簡単にできます。
ストッパー付。折りたたみ式。
エスコ品番EA520LB-17
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800
押手高さ(mm)1700
1個
¥63,600
税込¥69,960
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-75
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)20
寸法(mm)75×40
許容荷重(kg)800
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)100
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-150
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)800
車輪径(Φmm)150
質量(g)700
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
エスコ品番EA520XA-42A
全長(mm)1140
寸法H(mm)81
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
寸法H1(mm)711
寸法ST(mm)630
1個
¥113,000
税込¥124,300
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-100
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)100×46
許容荷重(kg)800
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)125
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-250
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)800
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-200
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)800
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用
粒度#80
穴径(Φmm)15(16)
外径(Φmm)100
砥粒ジルコニウム
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
材質(ベース)ファイバーグラス
アズワン品番64-2269-88
入数1枚
1枚
¥565
税込¥622
翌日出荷
高い研削力を有しています。
用途一般鋼用
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
材質(ベース)ファイバーグラス
入数1枚
1枚
¥565
税込¥622
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面
仕様●粒度:#240●直径:100mm●穴径:15mm●回転数:最大13,600rpm●重量(g):65●材質:アルミナ砥材
アズワン品番65-9284-65
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ