17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り出し口を下に向けることで衛生的で取り出しやすい。クリアな本体で清潔感があるデザインです。持ち運び出来るので、設置場所を選びません。
用途EA929AE-7A、EA929AE-7BA用。 材質プラスチック 寸法(mm)243×134×202 適合寸法(mm)170×210~220 ホッパー容量(枚)200
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。
仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用) 付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書 サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H) 質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390 使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10~50 ディスプレイ:-20~70 電源DC12V・24V 有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素 解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直) 防水仕様IP67(バックカメラ) 画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45° 映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω) 画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター
1個(1個)
37,500 税込41,250
当日出荷

中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍 アズワン品番65-9338-88
1本
210 税込231
翌々日出荷

。中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
1本
210 税込231
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:レッド●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍 アズワン品番65-9338-92
1本
210 税込231
翌々日出荷

中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約6~8時間●カラー:ピンク●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍 アズワン品番65-9338-90
1本
210 税込231
翌日出荷

中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:ホワイト●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍 アズワン品番65-9338-93
1本
210 税込231
翌々日出荷

。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。中箱がディスプレイBOXになります。ライブやイベントなどに
仕様●使いきりタイプ●発光時間:15分●カラー:グリーン●材質:PP、PE、ガラス●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り アズワン品番65-9338-85
1本
180 税込198
翌々日出荷

用途表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.75 仕様表面絞あり、裏面フラット 寸法(mm)565×980
1個
9,780 税込10,758
8日以内出荷

用途表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.75 仕様表面絞あり、裏面フラット 寸法(mm)565×980
1個
6,010 税込6,611
翌日出荷

用途表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.75 仕様表面絞あり、裏面フラット 寸法(mm)565×980
1個
9,780 税込10,758
翌日出荷

用途表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.75 仕様表面絞あり、裏面フラット 寸法(mm)565×980
1個
6,010 税込6,611
翌日出荷

用途表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.75 寸法(mm)565×980
1個
9,780 税込10,758
翌日出荷

用途表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.75 寸法(mm)565×980
1個
6,010 税込6,611
翌日出荷

単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。 単管横や縦のどちらにでも取付けができます。 12~24インチモニターも取付けができます。 ボックス取付用ねじ4本付
仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N アズワン品番68-1869-08
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

。ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージに適しています。中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)。鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kg アズワン品番65-9281-16
1台
16,000 税込17,600
翌日出荷

仕様セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。180°に開く観音扉を採用しているので、使用時に邪魔にならないようになっています。液晶ディスプレイ、本体、キーボード、マウスを収納することができます。バックパネルと棚板の間に30mmの隙間があるので、ボックス内でケーブル配線ができます。デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。放熱性を高める為、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。 付属品鍵×2 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)34.8 耐荷重(kg)50 型番RAC-SL2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×500×775 アズワン品番64-2290-08
1台
126,000 税込138,600
当日出荷