30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,790 税込1,969
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

先端部に焼入加工が施されています。 スプリング付でネジで微調整が簡単にできます。
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,320 税込10,252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質炭素工具鋼(先端部焼入れ) 測定範囲(mm)150
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

測定範囲(mm)250 エスコ品番EA725KF-13 材質スチール 幅(mm)8 厚さ(mm)5 全長(mm)255 質量(g)295
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

脚先の一方が針状になっています。 段差のある部分にもケガキが可能です。
仕様●測定範囲:150mm●サイズ(W×D×H)mm:160×18×12●材質:炭素鋼(先端焼入加工)●重量:46g アズワン品番65-2174-54
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

材質機械構造用炭素鋼(先端部焼入れ) 測定範囲(mm)380
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。
1個
825 税込908
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質炭素工具鋼(先端部焼入れ) 測定範囲(mm)200
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。 先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ 測定範囲(mm)200
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

測定範囲(mm)500 エスコ品番EA725KF-16 材質スチール 幅(mm)4 厚さ(mm)5 全長(mm)510 質量(g)735
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

材質本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ 全長(mm)300 測定範囲(mm)460
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

材質本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ 全長(mm)250 測定範囲(mm)380
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

奥行き360mmのメタルラック用です。
エスコ品番EA976AJ-60 寸法(mm)347×50×165 質量(g)387 適合ラックEA976AK-31/-34
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

奥行き460mmのメタルラック用です。
エスコ品番EA976AJ-61 寸法(mm)455×50×165 質量(g)449 適合ラックEA976AJ-1/-14
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

1個
510 税込561
翌日出荷

最大測定長(mm)150 エスコ品番EA765G-2
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

ノギスでは測れないものの外寸測定に便利です。
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ステンレス鋼(先端部焼入) 測定範囲(mm)200
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

材質ステンレス鋼(先端部焼入) 測定範囲(mm)150
1個
12,300 税込13,530
8日以内出荷

最大測定長(mm)130 エスコ品番EA765G-1
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

材質ステンレス鋼(先端部焼入) 測定範囲(mm)300
1個
28,200 税込31,020
欠品中

パイプや穴の径など、内寸測定に便利です。
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

1組
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ステンレス鋼(先端部焼入) 測定範囲(mm)100
1個
8,600 税込9,460
翌日出荷

1個
5,900 税込6,490
当日出荷