23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵違い90通り(防犯機能はございません)
付属品皿タッピンねじ(3.5×20) 材質アルミ・亜鉛ダイカスト(シルバー仕上げ) 寸法(mm)本体/67.5×18、受座/25.5×18 アズワン品番65-2288-35 ドア厚(mm)30~40 バックセット(mm)51
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

エスコ品番EA948AV-8 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)30 寸法D(Φmm)40 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)SWCH10R
1個
615 税込677
翌日出荷

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SWCH10R
1個
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA948B-2 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)17 寸法D(Φmm)21 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
480 税込528
翌日出荷

エスコ品番EA948AT-1 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)16 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 取付長(mm)10 材質(取付部)SWCH10R
1個
340 税込374
翌日出荷

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)16 材質(取付部)SWCH10R
1個
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA948AT-3 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)16 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)SWCH10R
1個
300 税込330
翌日出荷

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)15 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)SWCH10R
1個
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SWCH10R
1個
300 税込330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)SWCH10R
1個
440 税込484
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)25 材質(取付部)SWCH10R
1個
355 税込391
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

ディンプル加工でサラッと快適。手首の疲労を軽減するリストレスト デスクにぴったりと吸着
ブラック エスコ品番EA764-103B 寸法(mm)285×68×26 質量(g)166
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

鍵はリバーシブルキー ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。
仕様鍵番号違い エスコ品番EA983TH-14 材質黄銅 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)29 最大適合板厚(mm)9
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

ディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくいです。手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止。カットして長さを調整できます。
仕様●材質:天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げ●サイズ:800mm●パイプ径:35mm●耐荷重:80kg●エコマーク取得商品 アズワン品番65-9326-61
1本
5,870 税込6,457
翌日出荷

付属品:ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付)。両刃駆動方式。二重絶縁。プロも納得の切れ味と耐久性。超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃)。刃物を守るクラッチ機構搭載。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃。擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード。ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。
材質樹脂 全長(mm)797 質量(kg)2.2 電源AC100V、370W 定格電流(A)3.9 刈込み幅(mm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×797×168 切断径(mm)20 ストローク量(mm)28 ストローク数(回/分)1950
1台
24,400 税込26,840
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵(ディンプルキー)3本 エスコ品番EA983SZ-40 材質本体:真鍮、ツル:モリブデン 幅(mm)40 ツル径(Φmm)7.2 クリアランス(縦×横)(mm)23×20
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵(ディンプルキー)3本 エスコ品番EA983SZ-60 材質本体:真鍮、ツル:モリブデン 幅(mm)60 ツル径(Φmm)10 クリアランス(縦×横)(mm)36×30
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵(ディンプルキー)3本 エスコ品番EA983SZ-50 材質本体:真鍮、ツル:モリブデン 幅(mm)50 ツル径(Φmm)8.8 クリアランス(縦×横)(mm)31×26
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用 アズワン品番65-9326-62
1本
7,900 税込8,690
翌日出荷

ブラケットやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。グリップ部はディンプル形状で手にしっかりフィットします。
材質樹脂 寸法(mm)108.5×108.5 仕上アイボリー 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2286-01
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

超密閉型、直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード 液漏れしにくい超密閉設計 針収納ピーラインクイックカルコ標準装備 操作性に優れたリール面ディンプル加工 嵌合部は全てゴムパッキン仕様 インクの染み込みを促進するスポンジ押え付 専用インク以外使用不可
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプ アズワン品番65-9305-76
1セット
34,400 税込37,840
翌日出荷