エスコ品番EA618RN-28
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
全長(mm)77
対辺(mm)28
外径(Φmm)37.8
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-76
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)28
外径(Φmm)39.5
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-24
1個
¥5,280
税込¥5,808
3日以内出荷
寸法(mm)D2:28、L1:19、d:22
全長(mm)83
質量(g)280
外径(Φmm)33
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-71
対辺(inch)31/32
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)28
外径(Φmm)39.5
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-60
1個
¥5,280
税込¥5,808
3日以内出荷
全長(mm)80
対辺(mm)28
外径(Φmm)40
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
対辺(mm)28
差込角(inch)3/4”
全長(mm)90
外径(mm)44
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
エスコ品番EA164EK-28
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
エスコ品番EA164DG-28
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
手締め時に便利なローレット加工。
全長(mm)83
差込角(inch)1/2
全長(mm)85
質量(g)390
対辺(mm)28
外径(Φmm)39.5
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-11
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83
角寸法差込角:1/2”
寸法(mm)D2:28、L1:19、d:22
全長(mm)83
質量(g)265
外径(Φmm)34
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-72
対辺(inch)1
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83
角寸法差込角:1/2”
寸法(mm)D2:28、L1:17、d:20
全長(mm)83
質量(g)280
外径(Φmm)33
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-70
対辺(inch)15/16
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
寸法(mm)D2:25、L1:14、d:16
全長(mm)83
質量(g)220
外径(Φmm)28
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-67
対辺(inch)25/32
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
寸法(mm)D2:55、L1:28
全長(mm)100
対辺(mm)46
外径(Φmm)66
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-41
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
寸法(mm)D2:55、L1:28
全長(mm)100
対辺(mm)38
外径(Φmm)56
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-39
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
寸法(mm)D2:55、L1:28
全長(mm)100
対辺(mm)41
外径(Φmm)59
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-40
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
寸法(mm)D2:52、L1:28
全長(mm)100
対辺(mm)35
外径(Φmm)52
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-37
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
寸法(mm)D2:54、L1:28
全長(mm)100
対辺(mm)36
外径(Φmm)54
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-38
1個
¥5,170
税込¥5,687
8日以内出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 。【トレー1:28個組・差込角:3/8”】。・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm。・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・ラチェットハンドル…200mm。・エクステンションバー…250mm。・ロッキングエクステンションバー…75mm。・ユニバーサルジョイント。・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)。・トレー材質…ポリエチレン。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:377×187×33(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:。#1×5.0mm(軸長:75mm)。#2×6.0mm(軸長:100mm)。#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:。3.0×0.6mm(軸長:75mm)。5.0×1.0mm(軸長:75mm)。6.0×1.2mm(軸長:100mm)。8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mm テーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:。0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
¥175,000
税込¥192,500
8日以内出荷
関連キーワード