12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定 仕様測定基準面:フラット溝 付属品ソフトケース エスコ品番EA721SD-11 質量(g)118 使用温度範囲(℃)5~50 電源CR2032×1個 角度の測定範囲(°)180×2(360) 分解能0.1° 機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51 電池寿命約2000時間
1個
7,350 税込8,085
当日出荷

仕様裏面スケール付(70mm) エスコ品番EA720WR-5 寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H) 電源CR2032×1個(付属) 角度の測定範囲(°)0~360 分解能0.05° 機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示 測定精度(°)(傾斜)±0.3
1個
9,330 税込10,263
当日出荷

材質正面・裏面:プラスチック、側面:アルミ 寸法(mm)59(W)×28(D)×59(H) 質量(g)約70(電池除く) 電源単4電池×1本(別売) 精度±0.2° 使用温度(℃)約5~45 最小読取値(°)0.1 角度の測定範囲(°)±180 電池寿命(時間)約40(アルカリ電池) 繰返し精度(°)0.1
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

。内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。性能を保証する検査表付です。任意の位置でのゼロ設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
仕様●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付 アズワン品番65-9273-56
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

仕様測定基準面:V溝 付属品ソフトケース 寸法(mm)56(W)×33(D)×60(H) 質量(g)108 電源単4電池×2個(付属) 精度±0.2° 角度の測定範囲(°)-180~+180 分解能0.1°
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

左右どちらからも測れます。
仕様●仕様:180°(半円)●サイズ:100×2(t)mm●材質:PVC●名前シール付●両面使用 アズワン品番67-4716-98
1個
120 税込132
翌日出荷

表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1 測定範囲(mm)100 電源CR2032×1個(付属) 測定精度(傾斜)±0.1° 角度の測定範囲(°)0~180 分解能角度:0.05°、目盛:1mm 機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
1個
7,980 税込8,778
当日出荷

「高さと距離が測れたら:」その悩みを解決します。高さ測定(Zモード)搭載。 高速スキャン、50%拡張された対物レンズとフルマルチコーティングガラスレンズにより、反応スピードや明るさが格段に向上。 ストレスのない俊敏な測定作業を実現。
仕様●測定範囲:5~770m●倍率(倍):6●対物レンズ径:24mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:42(W)×110(D)×75(H)mm●重量:180g●付属品:ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●材質:樹脂●角度:○(±70°)●ひとみ径:4mm●防水性能:生活防水(IPX4)●測定モード:スキャン、高さ、角度●表示単位:1m●最大表示可能距離:850m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー アズワン品番65-9276-61
1個
33,400 税込36,740
翌日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 あらゆる可視光の測定に対応。 データホールド機能、最大・最小・平均値表示機能によりデータ管理が簡単です。
仕様●照度測定単位:lx、Fc●測定方式:シリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルター●測定範囲:1,000/10,000/100,000/400,000Lux(100/1,000/10,000/40,000Fc)●分解能:0.1/1/10/100Lux(0.01/0.1/1/10Fc)●機能:データーホールド、最大・最小・平均値表示、オートレンジ切替、オートパワーオフ●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約200時間●サイズ:48(W)×23(D)×133(H)mm●重量:80g(電池含む)●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●サンプリングレート:2.5回/秒●角度偏差(COSINE特性):30度:±2%60度:±6%80度:±25%●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:80%RH以下●保存温湿度範囲:温度:-10~60℃湿度:70%RH以下●付属品:キャリングケース●精度:±3%(色温度2856Kの標準白熱球) ±8%(その他光源) アズワン品番65-2167-41
1台
16,100 税込17,710
翌日出荷


双眼鏡型レーザー距離計。独自の高解像度光学システム(HDOS)、10倍、42mmの位相差補正コートを施したフルマルチコートレンズにより、どんな環境下・微光下でも広角でコントラストのはっきりした明るい鮮明視界を実現。双眼タイプで遠近感の確保、眼の疲れを軽減。
仕様●測定範囲:5~1600m●対物レンズ径:42mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:180(W)×137(D)×58(H)mm●重量:992g●表示単位:0.1m●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●ディスプレイ:アクティブシンクディスプレイ●倍率(倍):10●最大表示可能距離:1800m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整、センターフォーカスリング、EXOバリアプロテクション●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー●水平距離:○※ハンティングARCモード●角度:○(±70°)●付属品:専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●材質:樹脂●完全防水(IPX7) アズワン品番65-9276-63
1個
153,300 税込168,630
8日以内出荷