17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様マグネット、スタンド、ストラップ穴付 質量(g)82g 電源単4電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92(W)×17(D)×82(H)mm 機能カウントダウン・アップ、 アラーム、リピート 設定範囲1秒/99分59秒
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能) 付属品モニタ用電池、取扱説明書 材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110 ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による) 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下 タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能 アズワン品番64-7922-93 防水性IPX7相当 電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

付属品モニタ用電池、取扱説明書 材質ABS 質量(g)約70(電池含む) 電源単4形電池1個 表示方式液晶デジタル 4桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×27×69 ブザー音約60dB(距離30) 設定範囲最小1秒~最大99分99秒 タイマの数1個 アラーム警鳴時間(秒)60 アズワン品番65-2220-38 防滴構造IP54相当 電池寿命(年)約1
1台
1,040 税込1,144
翌日出荷

温・湿度計付きの画面が光るタッチパネル式のデジタルタイマー。 多めの時間設定に便利な時間の長押し早送り機能付き。 背面マグネット、卓上スタンドの2WAY
仕様●設定範囲:1秒~99分59秒●測定範囲:温度計:0~50℃湿度計:20~95%RH●精度:温度計:±1℃(0~40℃)湿度計:±5%RH(40~75%RH)●機能:温湿度同時表示、カウントダウン、カウントアップ、リピート●電源:単4電池×2本(別売)●サイズ:70(W)×25(D)×70(H)mm●重量:65g●材質:ABS樹脂、ガラス アズワン品番65-2220-41
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

エスコ品番EA798C-151 表示形式デジタル 防水性あり カウントダウン機能
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

付属品吊り下げ用ひも 材質ABS樹脂 寸法(mm)77(W)×16(D)×81(H) 質量(g)約50(電池含む) 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 電池寿命(年)約1
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質ABS樹脂 寸法(mm)85(W)×14(D)×69(H) 質量(g)約65(電池含む) 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 電池寿命(年)約1
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

付属品吊り下げ用ひも 材質ABS樹脂 寸法(mm)77(W)×16(D)×81(H) 質量(g)約50(電池含む) 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 電池寿命(年)約1
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

1個
960 税込1,056
翌日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

ムラを抑えて焼ける5本ヒーター。表面はサクッ、中身はふわっとした食感のトーストが焼ける「サクふわトースト」コース。お手入れ簡単「はずせるとびら」。便利な8つの「マイコン自動コース」。「トースト4枚が同時に焼ける」「25cmのピザが丸ごと焼ける」「ビッグ&ワイド庫内」。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。料理のバリエーションが広がる「30分ロングデジタルタイマー」。手作りパンが自動で上手に焼ける「手作りパン」コース。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。「スライド式くず受皿」。
質量(kg)5.0 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×295×90 トレー内寸(mm)255(W)×255(D) サイズ(mm)395(W)×345(D)×225(H) タイマー30分
1台
17,100 税込18,810
翌日出荷

付属品:給水ホース、外部排水ホース、保護カバー。自動でつけおき洗浄「つけおきコース」洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。(容量3.5kg以下運転時間約85分)抗菌加工でお手入れも簡単!「楽ポイフィルター」搭載水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。槽を保つ3つの「槽洗浄機能」付き。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。水位が低いときでもしっかりもみ洗いの「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。ふたロックチャイルドロック機能付き。使いやすいデジタル表示付き操作パネル。終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。給水ホースの長さ: 約80cm。排水ホースの長さ: 約123cm。
仕様●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~3.5)●コース:おまかせ すすぎ1回 お急ぎ 手洗い 毛布 つけおき 槽洗浄(1時間) 槽洗浄(11時間) 槽乾燥●パルセーター:ビッグウィングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:〇●排水ホース取り出し:左・右2方向(後出し・伸縮式)●毛布洗い(kg):2.8以下 質量(kg)28 ライトグレー 容量(kg)洗濯:5 脱水:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×880 消費電力(W)(50/60Hz)400/430 運転音(dB)洗濯時:39 脱水時:49 運転時間(分)定格洗濯時:約40 標準使用水量(L)114 洗浄方式ビックウェーブ洗浄
1台(1台)
54,900 税込60,390
翌日出荷