デプスバー付
ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
狭い寸法測定、細溝の測定などに
用途外側・内側・段差・深さ測定
仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス
測定範囲(mm)0.01~200
アズワン品番65-2173-46
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付
アズワン品番65-9273-83
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
関連キーワード