付属品プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書
材質SUS420J2相当品
質量(g)162
測定範囲(mm)0~150
電源CR2032形リチウム電池1個
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03 (±0.01の量子化誤差は含まず)
繰返し精度(mm)±0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15
最大誤差(mm)±0.03
ジョウ長(mm)40
アズワン品番65-2173-66
防水性IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
1台
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
デプスバー付
ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
狭い寸法測定、細溝の測定などに
用途外側・内側・段差・深さ測定
仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス
測定範囲(mm)0.01~200
アズワン品番65-2173-46
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
材質ステンレス
質量(g)約160(電池含まず)
測定範囲(mm)0~150
使用温度範囲(℃)0~40
最小表示量(mm)0.01
最大測定長(mm)150
防塵防水性能IP67
最大誤差(mm)±0.02
ジョウ長(mm)40.2
アズワン品番64-7912-84
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定
材質ステンレス
寸法(mm)A(全長):236、B:77、C:16.5、D(ジョウの長さ):40
質量(g)170
測定範囲(mm)0~150
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
最大誤差(mm)±0.03
アズワン品番64-7912-83
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定
材質ステンレス
寸法(mm)A:236、B:77、C:16.5、D:40
質量(g)165
測定範囲(mm)0~150
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
最小表示量(mm)0.01
精度(mm)±0.03
測定値最大150
ジョウ長(mm)40
アズワン品番64-2258-02
ジョウ寸法(mm)0.75(D)×20
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
材質ステンレス
測定範囲(mm)(外側):0~150、(内側):20~170
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
最大誤差(mm)外側:±0.04、内側:±0.06
ジョウ長(mm)外側:50、内側:40
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~150
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
測定値最大150
最大誤差(mm)±0.03
ジョウ長(mm)40
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定
材質ステンレス
質量(g)170
測定範囲(mm)0~150
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
表示LCD5桁表示
保存温度範囲(℃)-10~60
最大誤差(mm)±0.03
ジョウ長(mm)40
アズワン品番64-2257-99
電池寿命(年)約2.5
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
材質ステンレス
測定範囲(mm)10~200
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
最大誤差(mm)±0.05
ジョウ長(mm)80
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
材質本体:ステンレス、測定子:高炭素クロム軸受鋼
測定範囲(mm)10~200
最小表示量(mm)0.01
最大誤差(mm)±0.05
適合穴径(Φmm)1.5~19.5
1個
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23)
材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂
質量(g)184
測定範囲(mm)0~150
電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず)
繰返し精度(mm)±0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15
保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
アズワン品番65-2173-65
1台
¥25,000
税込¥27,500
翌々日出荷
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~100
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
測定子直径(Φmm)20
測定値最大100
最大誤差(mm)±0.05
1個
¥42,000
税込¥46,200
8日以内出荷
仕様大径の直径が測れます。
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~600
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
測定値(最大)600
最大誤差(mm)±0.08
ジョウ長(mm)300
1個
¥180,000
税込¥198,000
当日出荷
材質ステンレス
測定範囲(mm)5~150
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
最大誤差(mm)±0.05
ジョウ長(mm)60
1個
¥49,500
税込¥54,450
欠品中
これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付
アズワン品番65-9273-83
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~300
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
測定値最大300
最大誤差(mm)±0.05
ジョウ長(mm)150
1個
¥82,000
税込¥90,200
8日以内出荷
関連キーワード