「デジタルポイントノギス」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途外側・内側・段差・深さ測定
材質ステンレス
寸法(mm)A(全長):236、B:77、C:16.5、D(ジョウの長さ):40
質量(g)170
測定範囲(mm)0~150
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
最大誤差(mm)±0.03
アズワン品番64-7912-83
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
デプスバー付
ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
狭い寸法測定、細溝の測定などに
用途外側・内側・段差・深さ測定
仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス
測定範囲(mm)0.01~200
アズワン品番65-2173-46
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
関連キーワード