「デスク 下 収納」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用していないときは収納して省スペース化できます。
材質天材:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・キーボードスライダー・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)650(W)×605(D)×700(H)
質量(kg)15
色ライトグレー
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
均等荷重(kg)(天板部)30
型番RAC-EC75
アズワン品番64-2289-39
総耐荷重(kg)55
1台
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。上棚の奥行サイズは500mmです。マウステーブル付です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.8●総耐荷重:60kg●材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン●付属品:スライド式マウステーブル●カラー:ライトグレー●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(ナイロン製)
アズワン品番65-9328-44
1台
¥25,000
税込¥27,500
4日以内出荷
パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。マウステーブル付きです。
仕様●型番:RAC-EC36N●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.2●総耐荷重:60kg●材質:天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)キャスター:ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質:ナイロン)●カラー:ライトグレー
アズワン品番65-3900-32
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
仕様パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。メイン天板はマウステーブル付です。下棚は取り付け位置を変更できます。上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品スライド式マウステーブル
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
型番RAC-EC73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200
アズワン品番64-2289-42
1台
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
仕様パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。キーボードスライダー付で、キーボードを使用しないときは収納して省スペース化できます。下棚は取り付け位置を変更できます。上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品キーボードスライダー
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
型番RAC-EC74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×1200
アズワン品番64-2289-43
1台
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
用途両掛タイプ
仕様透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1400mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。
付属品粘着テープ(貼付済み)
材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂
寸法(mm)200(W)×120(H)×1.4(L)m
質量(kg)1.7
型番CB-T1400
アズワン品番64-2289-64
1台
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
用途両掛タイプ
仕様両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。
付属品粘着テープ(貼付済み)
材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂
寸法(mm)200(W)×120(H)×1(L)m
質量(kg)1.2
型番CB-T1000
アズワン品番64-2289-62
1台
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7
色モスグレー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480
電源コード(m)1.5
温度調節弱~強(無段階)
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
レーザープリンタ及びスキャナー等の入力機器を机の下に収納するカートです。ハンドル付きで前後の移動が行い易くなっています。キャスターは差し込み式なので、簡単に組み立てることができます。
仕様●型番:LPS-T100N●サイズ(W×D×H)mm:500×545×78●重量(kg):4.8●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●天板サイズ:500×500mm●総耐荷重:40kg●カラー:ホワイト
アズワン品番65-5660-19
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌々日出荷
モニタ下のスペースを有効活用できます。
キーボードテーブルは自由に可動できます。
使用しやすい場所に動かしてお使いください。
モニタ台下にも収納できます。
エスコ品番EA954HC-151
材質フレーム:スチール、モニタ台・キーボードテーブル:MDF(PVC貼り)
質量(kg)モニタ台:2、キーボードテーブル:1.2
耐荷重(kg)25(モニタ台:20、キーボードテーブル:5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニタ台】550×250×120、【キーボードテーブル】500×250×40
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
下に印刷用紙やトナーインクを収納できるプリンターラック。
使用シーンに合わせてキャスターが着脱できます。
A4プリンターがすっきり収まる便利なプリンターラック。キャビネット上などで使用する場合はキャスター無しで置いて使用できます。
デスク下などではキャスターを付ければ必要な時だけ出して使えて便利。
ラックには印刷用紙やトナー、ノートパソコンなどを一緒にすっきりと収納出来ます。
下段にはA3の印刷用紙 も収納することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:480×370×190(キャスター含まず)●重量(kg):5.7●耐荷重:天板:約9kg上段棚(1つあたり):約3kg下段棚:約6kg●内寸サイズ:天板凹部分:約440×340mm上段棚(1つあたり):約235×950mm下段棚:約475×80mm●対応サイズ:底の設置部分が約440×340mm以内のプリンター●付属品:キャスター×4、緩衝材×4、スパナ●材質:本体:スチール(粉体塗装)
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(kg)5.7
キャスターあり
アズワン品番65-2290-26
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
キャスター付(四輪自在)。
デスク下にプリンターが収納でき、空間を有効活用できます。
エスコ品番EA954HE-15C
材質/仕上スチール/オフホワイト塗装仕上げ
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×47
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。書類や小物の大量収納に・高さ620mm。デスクの下にぴったり収納フロアケース。
材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880
グリーンマーク認定
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びができるノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくくキズが付くのを防ぎます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×18×280●重量(g):220●耐荷重:3kg●角度調節:10段階●材質:ABS樹脂、シリコーンゴム●セット内容:本体、収納ポーチ
アズワン品番65-9280-91
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
木製天板採用、机上の空間を有効活用できる机上ラックです。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き240mmのスリムタイプです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製 (パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム:スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2.2
色ホワイト
天板寸法(mm)600 (W)×240 (D)×18 (t)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240×86
総耐荷重(kg)10
1個(1個)
¥4,100
税込¥4,510
3日以内出荷
仕様機器を机の下に収納できます。ハンドル付で前後の移動が行いやすいです。
材質天板・スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)4.9
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
型番LPS-T6060F
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×635×90
アズワン品番65-2290-59
1台
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
お客様組立品
雑菌の繁殖に強い抗菌処理素材を使用しています。
ガス式上下調節機構
抗菌、耐アルコールレザーを使用した医療向けイスです。
薬品に強い耐アルコール性です。
ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。
背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。
仕様●サイズ(mm):515×515×410~540(H)●脚幅:515mm●張地:PVCレザー●キャスター:自在×5●重量:5.5kg●カラー:ブラック
アズワン品番65-2295-39
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
ダブルローラーでまっすぐ安定したスキャンが可能です。
かさばる紙の書類を電子化して管理することができます。領収書やレシートなどのスキャンにも便利です。
机の中に収納できるコンパクトサイズ。使いたいときに取り出してすぐに使えます。
モノクロ液晶搭載でスキャン枚数や解像度の設定状況などが一目でわかります。
300/600/1200dpiの解像度に対応しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:PSC-HS2BK●最大サイズ:216×356mm(A4サイズ)●インターフェース:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)●解像度:標準/300dpi、中画質/600dpi、高画質/1200dpi●スキャン速度:300dpi/モノクロ/0.6秒、カラー/1.6秒 600dpi・1200dpi/モノクロ/2.4秒、カラー/6.5秒●保存形式:JPEG、PDF●電源:単3乾電池×2(別売) ※1.5Vより下の電圧では動作しない場合があります。(充電電池は動作しない場合があります。)●サイズ:258(W)×41(D)×34(H)mm●重量:約250g●付属品:USBケーブル、キャリブレーションシート、ポーチ●読み取りセンサー:CIS●スキャンモード:カラー、モノクロ●対応機種:USBホストに対応したスマートフォン・タブレット ※別途お手持ちの機器のコネクタに対応した変換アダプタが必要です。 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 、Mac OS X 10.7~10.11
アズワン品番67-4719-67
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
関連キーワード