仕様セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。180°に開く観音扉を採用しているので、使用時に邪魔にならないようになっています。液晶ディスプレイ、本体、キーボード、マウスを収納することができます。バックパネルと棚板の間に30mmの隙間があるので、ボックス内でケーブル配線ができます。デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。放熱性を高める為、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。
付属品鍵×2
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)34.8
耐荷重(kg)50
型番RAC-SL2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×500×775
アズワン品番64-2290-08
1台
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
関連キーワード