「デスクマット 固定」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2
出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)
定格14A・100V(1400W)
クランプ範囲(mm)~38
コード長さ(m)2
プラグ2P(L型)
サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)
コンセント2P×4口
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
関連キーワード