「デスク照明」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間スイッチ付なので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
色ホワイト
高さ(mm)340
質量(g)355
電源AC100V
コード長さ(m)1.6(中間スイッチ付)
寸法(Φ×mm)【セード】70.5×94.7
電球LED球(2.6W昼光色相当)
アズワン品番64-7917-65
明るさ(Lm)200
くわえ幅(mm)【クリップ】最大32
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。
小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。
小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。
ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
アズワン品番65-2179-31
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kg
アズワン品番65-5656-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
関連キーワード