1組(5本)
¥400
税込¥440
翌日出荷
全面チャック式で簡単着脱。デニム生地で柔らかく取扱いが容易です。
材質デニム生地
幅(mm)110
セット内容:片目片口スパナ×10、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)ツールロール:535×420(H)
入組点数10点
寸法IN(mm)【片目片口スパナ】3/16:全長95、7/32:全長95、1/4:全長105、5/16:全長115、3/8:全長125、7/16:全長135、1/2:全長160、9/16:全長165、5/8:全長180、11/16:全長200
1セット(1セット)
¥33,000
税込¥36,300
8日以内出荷
12ポイント。フルポリッシュ仕上げ。15°タイプ。デニムツールロール付。7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22(15本組)。
材質工具鋼
全長(mm)132~298
1セット
¥64,300
税込¥70,730
翌日出荷
材質はクロムバナジウム鋼。12ポイント。ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。持ち手の側面片側にはラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付。ポケット数:10、耐久性に優れたデニム製生地。8・10・12・13・14・17・19(7本組)。
全長(mm)140~248
1セット
¥13,200
税込¥14,520
8日以内出荷
基本機能が充実したミシンです。
プログラム自動糸切り機能付
LEDライトで手元を明るく照らします。
針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。
パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。
ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。
薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。
左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。
LCDスクリーン付
7枚歯布送り
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●サイズ:406(W)×184(D)×298(H)mm●重量:5.6kg(本体)●使用針:家庭用 HA×1●最高ぬい速度:毎分700針フットコントローラー使用時 毎分820針●ステッチ:59種類●付属品:基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード●機能:自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール
アズワン品番65-2196-10
1台
¥56,200
税込¥61,820
当日出荷
ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。
巾の広い作業用エプロン。ポケット無。
材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステル
エスコ品番EA355AC-12
種別エプロン
寸法(cm)61×83
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
ひもは前で結ぶ形式。ポケットなし。
工業作業から園芸まで使える腰から下の作業用エプロン。
材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステル
エスコ品番EA355AC-14
種別エプロン
寸法(mm)(本体)55×77、(紐)2.5×85
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
用途作業現場での汚れ防止に
仕様ネックハンガー式
材質デニム
サイズ(cm)61×83
ポケット数ポケット無
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。
巾の広い作業用エプロン。ポケット2個付。
材質綿デニム
エスコ品番EA355AC-11
種別エプロン
寸法(cm)(本体)61×83、(ポケット)20×15.5×2個、(紐サイズ)2.5×120×2本
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
用途作業現場での汚れ防止に
仕様ネックハンガー式
材質デニム
サイズ(cm)61×83
ポケット数ポケット有(2個)
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
ひもは前で結ぶ形式。ポケット1個付。
工業作業から園芸まで使える腰から下の作業用エプロン。
材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステル
エスコ品番EA355AC-13
種別エプロン
寸法(mm)(本体)55×77、(紐)2.5×85、(ポケット)20×15.5
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。12ポイント。左右切替式。
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、【デニムツールロール】535×420 (H)
全長(mm)127~293
入組点数10
1セット(1セット)
¥7,740
税込¥8,514
8日以内出荷
HA×1型・HA×1DE型。
針先の尖った一般的なミシン針です。
家庭で使用するミシン針を豊富に品揃えしました。
セット内容9・11・14・16・デニム用16
アズワン品番64-2277-39
1組
¥400
税込¥440
翌日出荷
防風性、撥水性に優れています
仕様前面には2つの大きなポケット付EA915GD-231~-233の防寒オーバーオールと併せて使用できます。
材質コットンデニム
サイズM
適合温度(℃)(約)-23
アズワン品番64-2276-61
1着
¥21,000
税込¥23,100
当日出荷
防風性、撥水性に優れています
仕様EA915GD-231~-233の防寒オーバーオールと併せて使用できます。前面には2つの大きなポケット付
材質コットンデニム
サイズL
適合温度(℃)(約)-23
アズワン品番64-2276-62
1着
¥21,000
税込¥23,100
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。12ポイント。ストレートタイプ。ラチェット式。
寸法(mm)8、10、12、13、14、17、19、【デニムツールロール】535×420 (H)
全長(mm)140~248
入組点数7
送り角度(mm)6° (サイズ8) 5° (サイズ10~19)
ギア数72
1セット(1セット)
¥21,100
税込¥23,210
8日以内出荷
仕様●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・19(7本組)●全長(mm):140~248●ケース:ポケット数/10個 耐久性に優れたデニム製生地●12ポイント●メガネ部/正逆切替レバー付●13°オフセットで力が入れやすい
アズワン品番65-9267-49
1セット
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●サイズ(mm):7~10(1/4"~3/8")・10~13(7/16"~1/2")・13~16(1/2"~5/8")・16~19(5/8"~3/4")・24~32(15/16"~1-1/4")(5本組)●全長(mm):115~322●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地
アズワン品番65-9267-52
1セット
¥50,500
税込¥55,550
翌日出荷
関連キーワード