全面チャック式で簡単着脱。デニム生地で柔らかく取扱いが容易です。
材質デニム生地
幅(mm)110
セット内容:片目片口スパナ×10、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)ツールロール:535×420(H)
入組点数10点
寸法IN(mm)【片目片口スパナ】3/16:全長95、7/32:全長95、1/4:全長105、5/16:全長115、3/8:全長125、7/16:全長135、1/2:全長160、9/16:全長165、5/8:全長180、11/16:全長200
1セット(1セット)
¥33,000
税込¥36,300
8日以内出荷
材質はクロムバナジウム鋼。12ポイント。ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。持ち手の側面片側にはラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付。ポケット数:10、耐久性に優れたデニム製生地。8・10・12・13・14・17・19(7本組)。
全長(mm)140~248
1セット
¥13,200
税込¥14,520
8日以内出荷
基本機能が充実したミシンです。
プログラム自動糸切り機能付
LEDライトで手元を明るく照らします。
針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。
パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。
ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。
薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。
左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。
LCDスクリーン付
7枚歯布送り
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●サイズ:406(W)×184(D)×298(H)mm●重量:5.6kg(本体)●使用針:家庭用 HA×1●最高ぬい速度:毎分700針フットコントローラー使用時 毎分820針●ステッチ:59種類●付属品:基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード●機能:自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール
アズワン品番65-2196-10
1台
¥56,200
税込¥61,820
当日出荷
仕様●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・19(7本組)●全長(mm):140~248●ケース:ポケット数/10個 耐久性に優れたデニム製生地●12ポイント●メガネ部/正逆切替レバー付●13°オフセットで力が入れやすい
アズワン品番65-9267-49
1セット
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●サイズ(mm):7~10(1/4"~3/8")・10~13(7/16"~1/2")・13~16(1/2"~5/8")・16~19(5/8"~3/4")・24~32(15/16"~1-1/4")(5本組)●全長(mm):115~322●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地
アズワン品番65-9267-52
1セット
¥50,500
税込¥55,550
翌日出荷
関連キーワード