。バーコード種類:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417 ※日本語QRコードに対応しています。UTF-8とSHIFT-JISのみ。 ※半角カタカナ対応。バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。2次元・1次元コードの読み取りに対応しています。日本語QRに対応しています。スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
仕様●インターフェース:USB HID●セット内容:本体、取扱説明書、保証書、スタンド●光源:白色LED●走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒●読取可能コード:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417●読取深度:UPC-A(13mil)/250mm●読取方式:CMOS●サイズ:52(W)×52(D)×50(H)mm
アズワン品番65-9282-14
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
自動電源オフ機能あり(1分)
軽量かつ重量バランスの良いハンドル構造だから、取り回しが重要な枝切り作業でも疲れず楽に作業ができます。
直径5cmの枝は2.5秒で切断可能
満充電で直径3cmの枝なら約300本切断できます。※満充電時、使用条件によって異なります。
跳ね返り防止ガード付きなので、初心者でも安心してご使用いただけます。
仕様●有効切断長:125mm●オイルタンク容量:110ml●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:195(W)×475(L)×195(H)mm●重量:2.3kg(バッテリーなど付属品含む)●付属品:チェーンガイドバーチェーンケースチェーンオイルバッテリーパック充電器
アズワン品番65-2237-13
1台
¥32,700
税込¥35,970
翌日出荷
リョービ、京セラBPCS-1800L1、GCS-1500用。
用途チェンソー用替刃。
材質鉄
入数(本)1
1本
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90PXタイプソーチェン採用。自動給油
仕様●型番:CS-3605●電源:AC100V・800W・8.5A●有効切断長:360mm●サイズ:703(W)×194(L)×190(H)mm●質量:2.3kg●コード長:2m●オイルタンク容量:50mL●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー●チェンスピード:8.0m/s
アズワン品番65-5664-90
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構
仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/s
アズワン品番67-4721-38
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
セット内容:ガーデン用品用アタッチメント、芝刈り機用アタッチメント、チェーンソー用アタッチメント、砥石(4.0×20mm、4.8×25mm、5.6×25mm、9.5×12mm)。チェンソーや芝刈り機等、ガーデン用品の磨き作業にご使用下さい。
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
40コマ(タイプ:90PX040EC)。【EA898CB-11用】替刃。
用途EA898CB-11用。
質量(g)125
チェーン長(mm)762
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付)
材質樹脂
質量(kg)4.0(電池パック含む)
チェーンスピード(m/s)20
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間(分)54
サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H)
有効切断長さ(mm)350
1台
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
仕様ソーチェン:90PX-45
セット内容セット(充電器・バッテリー付)、
質量(kg)3.6
チェーンスピード(m/s)10
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
作業量(目安)【1充電当たり】径100mmの杉: 約54本切断(※作業条件や電池の状態により異なります)
充電時間(分)84
サイズ(mm)227×715×224(H)
有効切断長さ(mm)290
1台
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー
質量(kg)4.6
形式チェン:90PX-52E
モーター直流ブラシレスモーター
バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah)
給油方式自動 (吐出量調整式)
充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25
サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247
オイルタンク容量(mL)100
ガイドバー長さ(mm)350
有効切断長さ(mm)350
ピッチ(inch)刃:3/8”
1台(1台)
¥67,600
税込¥74,360
翌日出荷
家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
アズワン品番65-3894-88
1台
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
42コマ(タイプ:25AP)。【EA898CB-1用】替刃。
用途EA898CB-1用。
質量(g)100
チェーン長(mm)252
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器
アズワン品番65-3894-87
1台
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
関連キーワード