「ト-チ」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
火炎形状リング炎
火炎温度(℃)約2100
付属品EA303S-1(プロパンガス・ブタンガスの混合ガス)×1本
成分プロパンガス・ブタンガスの混合ガス
適合【交換用ガス】EA303S-1、EA303S-1A
エスコ品番EA303EB
全長(mm)【トーチ】110
質量(g)400
能力【ロウ付】7/8”
火口径(Φmm)【トーチ】44
1個
¥11,400
税込¥12,540
3日以内出荷
交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
仕様交換用
対応逆さ使用可
成分プロパン35%、ブタン65%混合液体
適合(トーチ)EA303EB
エスコ品番EA303S-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200
1本(190g)
¥740
税込¥814
当日出荷
炎温度約400℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーになります。
火炎温度(℃)1300
連続使用時間(分)1以内
燃焼時間(分)約20(ライター1個)
付属品ライター1個
エスコ品番EA916WF-4
寸法(mm)60×23×110(H)
質量(g)50(ライター除く)
使用燃料使い捨てライター(EA916WF-5等)※チャイルド機能付ライターを使用してください。
点火方式圧電点火方式
火炎の長さ(mm)12
火炎の直径(mm)3
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
プロパン、ブタン、混合液体のため長時間使用することができます。
適合EA302FB EA303C EA303E用
エスコ品番EA303E-1
サイズΦ65×200mm(缶)
容量(g)225
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
タイプタテ型(軽量)タイプ
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)最低:800、最高:1800~2000
燃焼時間(分)【EA303FA-10使用時】約80
仕様逆さ使用:フルタイム可能
付属品ボンベ×1本
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-5
寸法(mm)60×27×190(H)
本体質量(g)147
使用ガスEA303FA-10
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])【EA303FA-10使用時】3.3(2800)
ガス消費量(g/h)【EA303FA-10使用時】236
火口外径(Φmm)16
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。
各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90
仕様自動点火、横型(軽量)タイプ
成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)
エスコ品番EA303FA-3
質量(g)480(火口のみ:130)
適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)
発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)
ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169
火口径(Φmm)16
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
旧EA303HF-1用充填ガス。
成分液化プロパン、液化イソブタン、液化ブタン
エスコ品番EA303HF-10
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
操作性に優れたヨコ型トリガー方式。
ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。
半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。
その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
火炎形状強力集中炎
火炎温度(℃)1000~1600
燃焼時間(分)約70
仕様自動着火式
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-1
質量(g)550
使用ガスEA303FA-10
ガス容量(g)220
ガス消費量(g/h)約253
火口径(Φmm)20
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ付きのプロの作業向きパワートーチ。
ピンポイントで有効な加熱が可能な強力集中炎。
金属のロウ付け、氷解などにご使用いただけます。
逆さ使用可能です。
火炎形状強力集中炎
火炎温度(℃)1400~1600
仕様自動着火式横型(ハイパワー)タイプ
エスコ品番EA303FA-4
全長(mm)248
質量(g)622
使用ガスEA303FA-10
熱量(kw)3.3
火口径(Φmm)22
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。
空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。
スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)800~2000
燃焼時間(分)約65
仕様自動着火式
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-2
質量(g)630
使用ガスEA303FA-10
ガス容量(g)220
ガス消費量(g/h)約320
火口径(Φmm)19
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
火口先端には点火を助ける碍子付。
点火後約2分間のプレヒート(予備加熱)で連続約30秒間。
逆さ使用が可能です。
用途優れた耐風性能により配管工事やアウトドア等、幅広い用途に
火炎形状ピンポイントで有効な加熱の集中炎
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90
仕様自動着火式
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-11
質量(g)590、(火口のみ:250)
使用ガスEA303FA-20
発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.1(1820)
ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約154
火口径(Φmm)22
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)800~1300
ガス容量(g)【充填ガス】約7
セット内容〈セット内容〉TIGトーチ、ノズル#5・6・7、トーチキャップS・L、コレットボディ1.6・2.4、コレット1.6・2.4、ホースジョイントΦ6、ホースバンド
型番SIM-TIG
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
用途EA315SN用
エスコ品番EA315SN-31
幅(mm)11
1個
¥12,000
税込¥13,200
3日以内出荷
エスコ品番EA304ZB-6
1個
¥565
税込¥622
翌日出荷
ジェットスクリュー方式の強力バーナーを採用しています。
仕様●火炎温度:1800℃●火口サイズ:約13mm●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):240●材質:SUS34 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:180×70×230〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:180×30×50●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●作業用途に合わせ簡単に炎を変えられる微調整ニードル採用●銅管ロウ付作業にも最適●自動着火式●190gカセットガス付
アズワン品番65-9248-31
1セット
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付
アズワン品番65-9248-30
1セット
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。
様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。
強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。
作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。
トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。
ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。
消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し
アズワン品番68-1810-50
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
アルミソルダー用。加熱時の母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-203●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-1A
アズワン品番65-9248-42
1個
¥950
税込¥1,045
翌々日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
アズワン品番65-9248-45
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌々日出荷
アルミ硬ロウ用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-201●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-7、EA309A-27
アズワン品番65-9248-41
1個
¥950
税込¥1,045
翌々日出荷
半田用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-209●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-2、EA309A-6、EA309A-28
アズワン品番65-9248-43
1個
¥950
税込¥1,045
翌々日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
アズワン品番65-9248-44
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
仕様●型番:ISK-D400●入力電源:AC100V50/60Hz●収納溶接棒:最長450mm●設定温度:100~400℃無段階(サーモスタット付)乾燥時は縦置きでご使用ください。●収納量:最大:10kg●サイズ:212×706×262(H)mm●重量:6kg●消費電力:400W
アズワン品番65-3883-35
1台
¥67,900
税込¥74,690
翌日出荷
溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0%
アズワン品番65-9248-37
1箱(3本)
¥1,850
税込¥2,035
翌々日出荷
。流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品
アズワン品番65-9248-40
1箱(2本)
¥850
税込¥935
翌々日出荷
ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス
成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25%
エスコ品番EA916WR-10A
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-63
1台
¥72,200
税込¥79,420
翌日出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-62
1台
¥112,000
税込¥123,200
翌日出荷
銅管継手。ストレート。銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
形状ストレート
寸法(mm)6.35
質量(g)2
入数(個)5
1個(5個)
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。
1本
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。ケーブル工事にご使用ください。手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。段差逃しに適しています。高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
形状90°
寸法(mm)25.4
入数(個)5
1袋(5個)
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
形状ストレート
寸法(mm)25.4
入数(個)5
1袋(5個)
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
質量(g)34
サイズ(mm)19.05
1袋(5個)
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
サイズ(mm)31.75
1袋(5個)
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
。注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。ケーブル工事にご使用ください。手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。段差逃しに適しています。高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
関連キーワード
1
2
次へ