カテゴリ

  • 日用品(20)
    • トイレットペーパー(1)
  • 研磨材(1,330)
  • 作業工具(165)
  • 配管・水廻り設備部材(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(31)
  • 清掃用品(25)
  • 事務用品(21)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 測定用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 安全標識(10)
  • 安全保護具(10)
  • 電動工具(9)
  • 照明(8)
  • 厨房用品(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 防災用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 機構部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 空圧工具(5)
  • 介護用品(4)
  • 切削工具(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 建築金物(3)
  • 農具(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(101)
  • Panasonic(パナソニック)(768)
  • ノーブランド(197)
  • IK(1)
  • オーティス(4)
  • エスロン(128)
  • APLUS(クマモト)(15)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,292)
  • ミニター(844)
  • トヨタ(648)
  • TOTO(573)
  • INAX(LIXIL)(553)
  • azbil(旧:山武)(525)
  • MAZDA(マツダ)(518)
  • ミツビシ(384)
  • アネスト岩田(377)
  • ニッサン(346)
  • イトーキ(345)
  • 西日本セフティデンキ(338)
  • 色イエロー(15)
  • 色オレンジ(8)
  • 色グリーン(11)
  • 色ピンク(12)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(20)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「トイ」の検索結果

1,859件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレ洗浄ノズルセット エスコトイレ洗浄ノズルセットエスコ
4,700税込5,170
1個(1個)
翌日出荷
ホース長さ(m)1.3関連資料図面(0.02MB) 図面(0.02MB)接続ねじサイズG1/2水流切替直射・止水 (レバー切替)
現場記録用ボディカメラ (防水) エスコ現場記録用ボディカメラ (防水)エスコ
25,300税込27,830
1セット(1セット)
翌日出荷
付属品:装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル。現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ。・バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能2600mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵。最大10時間連続で使用可能。また本体にビルトイン内蔵メモリを搭載し128GBまで保存可能・シンプルな機能操作で素早く対応。サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。・便利な装着アタッチメント先端にL字ハンガーが付きいたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着可能・夜間撮影も可能。赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適。・動体検知モード搭載レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始されます。定点設置での監視撮影にも最適・ドライブレコーダー機能搭載。本体設定でドライブレコーダー機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。
質量(g)130 (ボディカメラ)使用温度範囲(℃)動作可能:-15~55 保管可能:-40~60機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影/録音機能/LED警告灯/動体検知機能/ファイルロック機能/ループ録画機能記録媒体128GBビルトイン内蔵メモリ時間記録:最長25 (1080P時目安)本体サイズ(mm)56×30×85 (H)視野角(カメラ)対角:92° 水平:74° 垂直:43°フォーマット形式ビデオフォーマット:MOV 画像フォーマット:JPG 音声フォーマット:WAV液晶モニター2.0 "バッテリー容量(mAh)内蔵:2600リチウムイオンバッテリー防水性IP55
簡易トイレ (仮設用) エスコ簡易トイレ (仮設用)エスコ
7,400税込8,140
1セット(1セット)
翌日出荷
軽くて丈夫な簡易便器です。タンク部、アサガオ部のみの交換可能です。
材質ポリエチレン質量(g)2タンク容量(L)約18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:285×285×795 収納時:285×285×520
油砥石 (長三角) エスコ油砥石 (長三角)エスコ
2,480税込2,728
1個(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
極精密な微細加工などの精密仕上げに。アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
寸法(mm)76×25×9.5質量(g)約30
換気扇用フィルター (トイレ・浴室用) エスコ換気扇用フィルター (トイレ・浴室用)エスコ
570税込627
1袋(3枚)
翌日出荷
セット内容:フィルター3枚、取付テープ。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 PM2.5対応。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。24時間換気扇にも取付け可能。
用途トイレ浴室換気扇などに材質抗菌・消臭不繊布厚さ(mm)2質量(g)7サイズ(mm)300×300
油砥石 (超細目) エスコ油砥石 (超細目)エスコ
19,800税込21,780
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。木製ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。極精密な微細加工などの精密仕上げに。
仕様極上質(超細目仕上)粒度#8000~10000
油砥石セット エスコ油砥石セットエスコ
11,400税込12,540
1組(1組)
翌日出荷
アーカンサスストーン。シリコンベース、オイル(112g)付き。プラスチックケース付き。天然石の為、写真んの色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。油砥石オイルは、刃の滑りを良くするために使用され、研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
仕様中目/細目/極細目粒度#400~600、#800~1000、#2000~3000寸法(mm)127×41×13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:138×95×59
油砥石 (中目) エスコ油砥石 (中目)エスコ
5,220税込5,742
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。木製ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが,特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様中目粒度#400-600
油砥石 (細目) エスコ油砥石 (細目)エスコ
3,240税込3,564
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様細目(ハード)粒度#800~1000寸法(mm)100×40×13
油砥石 (中目) エスコ油砥石 (中目)エスコ
2,320税込2,552
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様中目(ソフト)粒度#400~#600寸法(mm)100×40×13
ダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き) エスコダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き)エスコ
2,270税込2,497
1セット(1セット)
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様本体+とぎ台セット材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)168質量(g)28砥石サイズ(mm)62×20
100x5mm/#36 フレキシブル砥石 EA809ZEシリーズ エスコ100x5mm/#36 フレキシブル砥石 EA809ZEシリーズエスコ
8,090税込8,899
1箱(25枚)
翌日出荷
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、"人にやさしい"砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
仕様●メーカー:ニューレジストン(NRS)●型番:SGS1005-36●メーカー商品名:スーパーグリーンΣ(シグマ)●用途:一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り●対応被削材:一般鋼・ステンレス・鋳鉄●外径:100mm●厚み:5mm●穴径:15mm●粒度:#36●最大回転数:13,750rpm●最高使用周速度:72m/s●入数:25枚アズワン品番68-1851-70
ソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズ エスコソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に
仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・mアズワン品番68-1831-38
100x6mm/#3 オフセット型砥石 EA809YCシリーズ エスコ100x6mm/#3 オフセット型砥石 EA809YCシリーズエスコ
4,000税込4,400
1箱(25枚)
翌日出荷
尿石付着除去剤 (60個) エスコ尿石付着除去剤 (60個)エスコ
37,900税込41,690
1箱(60個)
翌日出荷
錠剤タイプの小便器用尿石除去剤です。簡単に作業できます。作業者不在時に投入するだけで尿石を除去。小便器に対し、3個をトラップに投入してください。
寸法(mm)Φ31×25主成分尿石溶解剤、腐食防止剤、着色剤ケース
尿石付着除去&防止剤(12個) エスコ尿石付着除去&防止剤(12個)エスコ
22,000税込24,200
1箱(12個)
翌日出荷
本剤は尿石の「除去」と「防止」を兼ね備えた新しいタイプの錠剤です。
材質スルファミン酸寸法(mm)Φ58×37質量(g)70交換目安4週間に1回主成分尿石除去剤、尿石防止剤、腐食防止剤、香料、他ケース
軸付フェルトバフ(酸化クロム) エスコ軸付フェルトバフ(酸化クロム)エスコ
1,050税込1,155
1本(1本)
翌日出荷
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質酸化クロム含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
軸付フェルトバフ(アルミナ) エスコ軸付フェルトバフ(アルミナ)エスコ
950税込1,045
1本(1本)
翌日出荷から8日以内出荷
アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質アルミナ含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
便座除菌クリーナー用ディスペンサー エスコ便座除菌クリーナー用ディスペンサーエスコ
3,960税込4,356
1個(1個)
翌日出荷
カートリッジの使用回数は約1200回です。エタノールとリバルス(除菌剤)のダブル効果で99%除菌。ノロウイルス・インフルエンザにも効果的です。
用途洋式トイレの便座除菌に仕様本体のみ質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×100×250
シート補修粘着テープ(透明/糸入り) エスコシート補修粘着テープ(透明/糸入り)エスコ
27,800税込30,580
1巻
翌日出荷
室内外兼用。強力ポリエステル糸入り、透明PVC生地に特殊粘着剤を塗布した、糸入り透明補修テープ。透明間仕切りシートの補修・雨よけカバーや透明シートの補修に。
仕様紙管巻、はく離紙付き材質ポリエステル糸入り、透明PVC(塩ビ)シート、特殊粘着剤幅(mm)140厚さ(mm)約0.25透明(糸部分:白)長さ(m)23~24(乱尺品の為バラつきあり)粘着力(N/10mm)9以上引張強度(N/10mm)縦:68.6 横:61耐候性目安:約1年(保証値ではありません)
トイレブラシ(ケース付) エスコトイレブラシ(ケース付)エスコ
950税込1,045
1セット(1セット)
3日以内出荷
アーチ形状の毛足の長いブラシでフチ裏までしっかり洗える。便器の排水部分からフチ裏まで隅々まで楽々お掃除。悪臭の原因が溜まりやすいフチ裏をすっきりキレイに。水切りが良いブラシタイプで収納も簡単。
材質ケース、ブラシ柄:ポリプロピレン ブラシ毛:ポリエステル質量(g)21耐熱温度(℃)120サイズ(mm)ブラシをセットした状態:125(W)×110(D)×405(H) ケース:125(W)×110(D)×265(H)ブラシ寸法(mm)365(W)×38(D)×55(H) ブラシ部:80×40繰り返し・詰め替え対応
バススポンジ(ネット入/10個) エスコバススポンジ(ネット入/10個)エスコ
1,870税込2,057
1袋(10本)
翌日出荷
洗剤なしでも湯アカ・ヌメリをかき落します。フックに引っ掛ける紐付き。
材質アクリル、ポリウレタンサイズ(mm)150×80×50繰り返し・詰め替え対応
[EA922AJ-302用] 便座除菌クリーナーカートリッジ エスコ[EA922AJ-302用] 便座除菌クリーナーカートリッジエスコ
1,980税込2,178
1本(1本)
翌日出荷
便座除菌クリーナー「シートクリーナーネオ」(EA922AJ-302)専用カードリッジ。残り約100回になれば分かる目盛り入り。
成分エタノール、リバルス(除菌剤)、精製水寸法(mm)60×190質量(g)310内容量(mL)300使用可能回数約1200回
200mL 消臭・抗菌スプレー エスコ200mL 消臭・抗菌スプレーエスコ
1,650税込1,815
1本(1本)
翌日出荷
強力消臭・しっかり抗菌・ニオイ予防。微生物学の観点から消臭・抗菌に着目。ありとあらゆる匂いを簡単に撃退・除去できます。無臭設計。対象物を傷めません。生活臭に効く。菌の繁殖を長期間防ぐ。生ごみ、トイレ臭とありとあらゆる匂いに。・水虫や足の匂いで困っている人。安心・安全・環境に配慮。万が一、口にしても大丈夫な安心設計。
用途布や空間の消臭除菌に成分水・プロピレングリコール・酸化亜鉛内容量(mL)200
#46  スティックゴム砥石 エスコ#46 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#46寸法(mm)12×170×22砥石部:グレー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅関連資料図面(0.03MB)
#80  スティックゴム砥石 エスコ#80 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#80寸法(mm)12×170×22砥石部:ピンク質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
#220 スティックゴム砥石 エスコ#220 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#220寸法(mm)12×170×22砥石部:イエロー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
#320  スティックゴム砥石 エスコ#320 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極細目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#320寸法(mm)12×170×22砥石部:パープル質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
#120 スティックゴム砥石 エスコ#120 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
予約販売
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様中目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#120寸法(mm)12×170×22砥石部:ブルー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
700-1000mm 伸縮モップハンドル[青] エスコ700-1000mm 伸縮モップハンドル[青]エスコ
3,390税込3,729
1本
翌日出荷
トイレ個室内などでの狭い場所でも取り回し抜群のミニ柄 軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。 手にやさしいソフトグリップ付。汗や水気によるすべりを防止します。長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。 手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-945-180-0●全長:700~1000mm●重量:400g●色:ブルー●材質:ヘッド/ポリプロピレングリップ/ポリエチレン柄/アルミパイプソフトグリップ/NBR、PVCアズワン品番68-1863-97繰り返し・詰め替え対応
440x233x230mm 両開き工具箱 レッド エスコ440x233x230mm 両開き工具箱 レッドエスコ
32,900税込36,190
1個
翌日出荷
南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H)質量(kg)7.1レッド材質(本体)スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210アズワン品番68-1814-74外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)233
125mm/800W ディスクグラインダー エスコ125mm/800W ディスクグラインダーエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番68-1851-29
45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット エスコ45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセットエスコ
60,700税込66,770
1組
翌日出荷
堅牢な木製収納箱です。板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。(Φ3.0mm軸用が91穴あいています。)
仕様●メーカー:ミニター●型番:ZC1131●軸径:3.0mm●ケースサイズ:210×160×90(H)mm(木製)●<セット内容>●入数:45本●・ダイヤモンドバー:3本・超硬カッター:5本・軸付砥石:14本・軸付ゴム砥石:9本・ラジアルサンダー:3本・ブラシ:4本・フェルトバフ:4本・ポリッシングウッド:3本●金属加工用アズワン品番67-4721-09
3/4"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー エスコ3/4"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット アウター/インナーエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3820TP●サイズ(hex×sq):38×20mm●外径(mm):50●全長(mm):75●差込角:3/4"●サイズ(mm):S1/38、S2/20、D1/55、D2/50、H/14、L/75、l/50●重量(g):850●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-76
1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー エスコ1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナーエスコ
8,380税込9,218
1個
翌日出荷
アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-78
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式エスコ
73,980税込81,378特価
1個
取扱停止中
※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
腰掛便器用手すり エスコ腰掛便器用手すりエスコ
41,500税込45,650
1個
8日以内出荷
「福祉用具-固定形手すり(JIS T 9282)を満たしています。取付ねじなし(EA949TT-1、-2、-4~9、EA951EL-551、-553からお選びください)。
材質ステンレスサイズ(mm)奥行:700 高さ:700 パイプ径:34取付穴寸法(mm)14×8
水回り用ひび割れ補修材 エスコ水回り用ひび割れ補修材エスコ
1,320税込1,452
1セット
翌日出荷
セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで)成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂透明質量(g)約50危険物の類別非危険物硬化時間10分(表面硬化)施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
研削砥石 エスコ研削砥石エスコ
1,350税込1,485
1セット(2枚)
翌日出荷
バリ取りやサビ取り、その他の一般的な研削に使用します。
材質酸化アルミ厚さ(mm)1.1最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)38.1
...
トイレ錠特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら