「トイレっと」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
芯ありタイプ。パルプ100%。1箱64ロール入。無香タイプ。8ロールで12ロール分の長さ。表面性の良いエンボス加工で丈夫でさらっとした拭きごこち。エンボス加工をより深くすることで現行品よりも紙厚約10%、柔らかさ約5%UP。優れた吸水性で、温水洗浄便座でも気持ちよく使っていただけます。きめ細かいソフトタッチのエンボス加工でふっくらふんわりとした拭きごこち。リンゴ酸配合の芯の力でアンモニア臭を中和させて軽減。省ペースで保管もスッキリ。たっぷり使えて取替の手間が軽減。森林認証紙(FSC)を使用。バイオマスインキ使用で環境対応にも。
仕様シングル
質量(kg)1.63
サイズ(mm)ロール幅:114 パッケージサイズ:222×222×228(H)
ロール長さ(m)82.5
1箱(64巻)
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本
材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93
取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。
アズワン品番64-7905-24
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
普通芯と細芯に対応した、やさしいフォルムのトイレットペーパーホルダーです。直径120mm以下、幅105~114mm、軸穴径30~38mmのペーパーを使用してください。
仕様●型番:2R-TPH●サイズ:265(W)×157(D)×159(H)mm●重量:約800g●材質:ABS、POM、SUS●付属品:タッピングねじΦ4×30mm(4本)●鍵付きのホルダーでトイレットペーパーの盗難防止に!●前面から取り出せないよう窓付きでペーパーをしっかりホールド!
アズワン品番65-3887-29
1個
¥7,120
税込¥7,832
欠品中
ビス、ホルダーローラー、トイレ注意シール付(接着テープ、プラグは付いておりません。)
仕様●サイズ(mm):169(W)×100(D)×82(H)●材質:ABS●カラー:ホワイト
アズワン品番65-9270-31
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
付属品:バインドタッピンねじΦ4×40mm(2本)。芯あり対応。芯なしペーパー太穴(内径Φ32~38mm)も使用できます。ペーパー交換のため、右側130mm以上のスペースが必要です。芯棒の向きは変更できません。固定です。
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
ワンタッチでペーパー着脱可能。直径120mm以下、幅100~118mmのペーパーを使用してください。芯なしペーパーは使用できません。下側にはペーパーを交換するためのスペースを確保してください。
仕様●仕様:ビス式●サイズ(mm):170(W)×98(D)×84(H)●材質:ABS樹脂●カラー:ホワイト●付属品:ステンレストラスタッピンねじ4×30(3本)●片手でペーパーカットができるワンハンド仕様
アズワン品番65-9270-37
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
ビス式。二連タイプ。
付属品ステンレスバインドタッピンねじ4×35(4本)
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)282×83.5×50
備考片手でペーパーカットができるワンハンド仕様。
仕様●仕様:ビス式●サイズ(mm):324(W)×107(D)×111.5(H)●材質:ABS樹脂●付属品:タッピンねじΦ4×35(4本)●ワンハンドカット機能●棚付き●2連タイプ●SIAA抗菌
アズワン品番65-9270-32
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
仕様耐荷重:トレー:約1kg、ハンガー:約500g
材質本体:スチール(粉体塗装)マット:シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×350
適合サイズトイレットペーパーホルダー:ネジ留め穴の間隔が約10.5cm以内のもの。トイレットペーパーロール:直径約13cm以内のもの
アズワン品番64-2254-17
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×125×350
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
水洗トイレ用。パウダータイプ。中性~弱酸性。ブラシでこすらず泡洗浄。洗浄成分が便器の水たまりの上まで強力に発泡し、水際の黒ズミ・黄バミもしっかり落とします。粉末を入れるだけで、こする必要もなく簡単に洗浄します。塩素系の洗浄成分が水ぎわの雑菌を除菌します。洗浄後は水を流すだけです。便器や浄化槽をいためる心配はありません。使えるトイレ:様式トイレ、使えないトイレ:簡易式洋式トイレ、和式水洗トイレ。まぜるな危険(塩素系)酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。目に入ったらすぐに水で洗う。子供の手にふれないようにする。必ず換気をよくして使用する。応急処置目に入った場合、目を傷める恐れがあるので、こすらずすぐに流水で15分以上洗い流し、ただちに眼科医に相談する。誤って口に入れた場合は、吐かせずに口をよくすすぎ、コップ1~2杯の牛乳または水を飲ませる。皮ふについた場合は、石けんと水で充分に洗い流す。使用中、目にしみたり、せきこんだり、気分が悪くなった時は使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがいなどをする。いずれの場合も異常のある場合は、製品の説明書きを持参し医師に相談する。
成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩、有機酸)、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)
内容量(g)40×3包
使用の目安1回に1包(40g)を使用する。
1箱(3包)
¥515
税込¥567
翌日出荷
関連キーワード