7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。 器具を水やイタズラから守ります。 一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。 給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋・鍵無し●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂 アズワン品番65-2253-03
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。 器具を水やイタズラから守ります。 一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。 給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂 アズワン品番65-2253-04
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

手をかざすだけでON/OFFできる。さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに)。お子様からご年配の方までラクラク操作。工事/工具不要で簡単設置。手が塞がっていても身体の一部で操作できます。
材質ABS/PC 質量(g)約125(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) サイズ(mm)76×124×41
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。 器具を水やイタズラから守ります。 一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。 給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:鍵付●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂 アズワン品番65-2253-05
1個
3,170 税込3,487
当日出荷

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。 器具を水やイタズラから守ります。 一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。 給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ブラック●仕様:透明蓋・鍵付●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂、ポリカーボネイト アズワン品番65-2253-06
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS アイボリー 質量(g)1700 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)0.3 圧力最大噴射:3気圧 時間仕様噴射待ち時間:5分 コード長さ(m)3 ホース長さ(m)1.2 使用時間(分)12 加熱方式ボイラー式 設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ スチーム温度(℃)噴射:100 サイズ(mm)130×310×250 圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷