54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)69 質量(g)30 取付金具23.7×24 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲85° 締付け能力(kg)30
1個
840 税込924
当日出荷


材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)102 取付金具24×24 材質(クランプ)ネオプレンキャップ 締付け能力(kg)30
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能 エスコ品番EA639CL 寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)60 締付け能力50kg 取付穴(mm)Φ4.4×4 クランプネオプレンキャップ 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 寸法(mm)取付金具:54.1×60.6、全高:74 締付け能力(kg)918
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 寸法(mm)取付金具:45.0×35.1、全高:45 締付け能力(kg)255
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)325 取付金具68.6×66.8 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)450
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-4 寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2 材質(本体)ステンレス製 質量(g)635 締付け能力340kg 取付穴(mm)Φ8.7×4 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-3 寸法(mm)46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9 材質(本体)ステンレス製 質量(g)355 締付け能力227kg 取付穴(mm)Φ7.2×4 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)166 取付金具41.1×37.6 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)100
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)290 質量(g)560 取付金具57.2×57.2 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲85° 締付け能力(kg)350
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

仕様水平レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SC-3 寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38 材質(本体)ステンレス 質量(g)265 締付け能力227kg 取付穴4箇所 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

仕様垂直レバー・側面取付型 エスコ品番EA639CA-12 寸法(mm)46×46.6×114.3、(取付金具)46×39.2 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)360 締付け能力150kg 取付穴(mm)7×16(6箇所) クランプネオプレンキャップ 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)86 質量(g)40 取付金具24.3×24.2 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲90° 締付け能力(kg)50
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 寸法(mm)取付金具:28.0×26.0、全高:32 締付け能力(kg)153
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) ストローク(mm)41.4 全高(mm)103 取付金具57.0×57.0 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)400
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)275 取付金具58×57.2 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)350
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)59 質量(g)70 取付金具25.4×26.1 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲92° 締付け能力(kg)50
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)100 質量(g)300 締付け能力170 取付金具44.6×35.1
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

材質本体:SPCC(亜鉛メッキ)、グリップ:ポリ塩化ビニル、ボルト・ナット:SUM41、パッド:CR(クロロプレンゴム) 全長(mm)62.6 質量(g)150 全高(mm)106 取付金具39.3×25.5 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲104° 締付け能力(kg)100
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

仕様垂直レバー・側面取付型 エスコ品番EA639CA-11 寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)66 締付け能力68kg 取付穴(mm)4.4×12(6箇所) クランプネオプレンキャップ 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) ストローク(mm)31.8 全高(mm)85.5 取付金具48.0×52.1 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)300
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)178.5 質量(g)315 取付金具35×38.2 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲90° 締付け能力(kg)225
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)93 質量(g)250 取付金具46.6×43.6 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲92° 締付け能力(kg)150
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)75.2 質量(g)160 全高(mm)106 締付け能力0.62×1 取付金具39.3×25.5 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)100
1個
2,010 税込2,211
3日以内出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全高(mm)84 締付け能力0.5×0.24 取付金具33.1×28 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)50
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

仕様水平レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SC-2 寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37 材質(本体)ステンレス 質量(g)130 締付け能力90kg 取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所) クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-2 寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4 材質(本体)ステンレス製 質量(g)170 締付け能力91kg 取付穴(mm)Φ5.2×4 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639CA-2 寸法(mm)(取付金具)46×44 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)230 締付け能力150kg 取付穴(mm)Φ7×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

仕様プッシュプル型・横押え型 エスコ品番EA639SE-1 材質スチール ストローク(mm)15.5 寸法(mm)(取付金具)23×42 全長(mm)104 締付け能力50kg クランプネオプレンキャップ 操作反時計
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
仕様プッシュプル・プレス型 エスコ品番EA639EF-2 ストローク(mm)50 質量(kg)7.4 本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く) 締付け能力1200kg 取付穴4箇所 クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639CN 寸法(mm)(取付金具)64.3×76.2 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)2540 締付け能力550kg 取付穴(mm)Φ8.7×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95.2×229.2×342 開き角度(度)(バー)ロールピンあり:100、ロールピンなし:140、(ハンドル)ロールピンあり:48、ロールピンなし:60
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)190 取付金具44×39.6 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)225
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)178 質量(g)260 取付金具35×38.2 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲90° 締付け能力(kg)225
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

仕様水平レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SC-1 寸法(mm)23.8×79×17.3(H)、(取付金具)23.8×23.8 材質(本体)ステンレス 質量(g)35 締付け能力27kg 取付穴(mm)4 クランプナベネジ頭 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)80
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-12 寸法(mm)(取付金具)39.7×25.4 材質(本体)ステンレス 質量(g)170 締付け能力91kg 取付穴(mm)Φ5.2×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39.7×64×104 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
3,650 税込4,015
当日出荷

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型 エスコ品番EA639WA-3 材質スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)57×64 全長(mm)210 締付け能力318 クランプポリエチレンキャップ
1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型・下方押え型 エスコ品番EA639WA-1 材質スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)42×45 全長(mm)167 締付け能力204 クランプポリエチレンキャップ
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。
仕様縦横兼用ラッチ型 エスコ品番EA639FE-1 材質スチール、亜鉛メッキ 寸法(mm)(本体)48×103.66×60.5(H)、(取付金具)48×35、19×39、(環全長)110.5、(環径)6 締付け能力400kg 取付穴6箇所
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷