1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードを1秒で取り付け・取り外し!スナップインシステム クラス最大500Wモーター搭載により、今までできなかった重作業が可能 コンスタントスピード、過負荷保護装置搭載 ダイヤル式電子無段変速 先端ツールはEA857DR-21~-37をご使用下さい。 窓の解体、継手の修復、木造骨組構造の継手加工に適しています。 木材、プラスチックや金属に使用することができます。
仕様●振り子振動数:8000~20000rpm●電源:AC100V・500W●振り子振動角:左右1.8°●サイズ:290×85(H)mm●重量:1.6kg●コード長:2.5m●付属品:ブレード、サンディングプレート、サンディングペーパー、樹脂ケース アズワン品番65-2235-16
1台
58,900 税込64,790
翌日出荷