「トックリ缶」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA508TM-22 材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) 容量(mL)80 入数(個)10 胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×60(H)×Φ20
1袋(10個)
2,900 税込3,190
当日出荷

エスコ品番EA508TM-25 材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) 容量(mL)250 入数(個)8 胴径×高さ×口内径(mm)Φ68×88(H)×Φ20
1袋(8個)
3,500 税込3,850
当日出荷

エスコ品番EA508TM-24 材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) 容量(mL)200 入数(個)10 胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×120(H)×Φ20
1袋(10個)
3,870 税込4,257
当日出荷

エスコ品番EA508TM-23 材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) 容量(mL)100 入数(個)10 胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×66(H)×Φ20
1袋(10個)
3,630 税込3,993
当日出荷

エスコ品番EA508TM-21 材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) 容量(mL)30 入数(個)10 胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×27(H)×Φ20
1袋(10個)
2,940 税込3,234
当日出荷

塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
2,550 税込2,805
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
2,370 税込2,607
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
1本
6,040 税込6,644
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マチ無 製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 非食品用
仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE74●容量:70L●サイズ:800×900mm●厚み:0.02mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:100枚●色:半透明●耐冷温度:-30℃ アズワン品番67-4723-89
1個(100枚)
3,140 税込3,454
翌日出荷

製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 マチ無 非食品用
仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE44●容量:45L●サイズ:650×800mm●厚み:0.015mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:100枚●色:半透明●耐冷温度:-30℃ アズワン品番67-4723-88
1個(100枚)
1,670 税込1,837
翌日出荷

マチ付 製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 非食品用
仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE09●容量:150L超●サイズ:1200×1500mm●厚み:0.025mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:50枚●マチ幅:500mm●色:半透明●耐冷温度:-30℃ アズワン品番67-4723-92
1個(50枚)
4,840 税込5,324
翌日出荷

エスコ冷蔵庫
付属品:製氷皿、ガードレール(2枚)。どこでも使えるようデザインはシンプルに、ボディはコンパクトに、使いやすさにこだわって仕上げました。コンパクトなのにしっかり大容量!すっきり収納できます。丈夫な天板の上には電子レンジなども置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。冷凍室の性能は、最も優れたフォースター。1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板の耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能【冷凍室・冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質鋼板、PS、PP、ガラス 質量(kg)31 ホワイト 容量(L)118(冷蔵庫:90、冷凍庫:28) 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160 消費電力(W)(50/60Hz)58/66 ドア開閉方向:右開き
1台
50,100 税込55,110
翌日出荷

4VOC対策品。健康住宅対応。JIS F★★★★。2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性。
用途屋外でのコンクリートブロックモルタル金属などの強力接着。車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定 材質エポキシ樹脂 灰緑 使用温度範囲(℃)10~35 可使時間(分)50(20℃) 内容量(kg)6セット(主剤:3、硬化剤:3) 硬化時間(時間)4 危険物の類別非危険物 混合比A剤1:B剤1(質量比) 関連資料その他資料(0.93MB) その他資料(0.93MB)
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

樹脂製のため軽量 引き出しはどの順番でも挿入可能 【A】2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレーと、トップカバーの下に2つの透明な引き出し用カバーが付属 【B】5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着することができます。 【C】伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属
材質ポリプロピレン 質量(kg)15 引出し内寸法(mm)460×250×30(H)mm、 460×250×60(H)mm、 460×250×95(H)mm
1個
143,500 税込157,850
翌日出荷

マチ無 製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 非食品用
仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE04●容量:150L●サイズ:1100×1200mm●厚み:0.025mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:50枚●色:半透明●耐冷温度:-30℃ アズワン品番67-4723-91
1個(50枚)
3,280 税込3,608
翌々日出荷

付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無 材質アルミ 寸法(mm)伸長:1390 縮長:650 質量(g)2300 寸法EVスライド:115 段数3段 耐荷重(kg)4 方式EV方式:手動式 パイプ径(Φmm)27 取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4 最低高さ(mm)340 全高1275(EV無し) 脚径(mm)27
1個(1個)
25,000 税込27,500
8日以内出荷