クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします(床付け用)。床面がフラットに仕上がり収納の邪魔になりません。POM樹脂、マグネット、ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)。
付属品付扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)、床側:+皿タッピンねじ3×12(2本)
適合範囲(mm)5~9
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。
書画カメラ台やプロジェクター台、プリンター台として使用可能な汎用の機器設置台です。
中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。
バックパネルは取り外すことができるので、機器のメンテナンスや配線がしやすくなっています。
扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。
キャスターが付属します。
別売りのアジャスター(品番:LPS-AD1)が取り付け可能です。<ご注意>※キャスターは室内でのレイアウト変更などのため付属しています。移動時は機器の落下や段差等の衝撃に注意し、静かに動かしてください。
仕様●サイズ:W600×D500×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:23.5kg●総耐荷重:80kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/779×609×178mm・29.7kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-50
1台
¥71,200
税込¥78,320
当日出荷
扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド
背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。
背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。
ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。(ピッチ64mm)
仕様●サイズ:W500×D500×H700mm天板サイズ/W500×D500×T15mm●材質:木製●重量:約24.3kg●総耐荷重:60kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/670×525×70mm・約14.05kg620×530×70mm・約10.85kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-49
1台
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×60×120●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●重量(g):970●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用
アズワン品番65-9319-78
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-72
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CE-105
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
フルカラー3個用プレート適合。速結式ねじなし端子構造。
仕様扉付
極数2P(扉付)×2個
定格容量15A 125V
適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
サイズ(mm)48×110×26.8(D)
差込口2個
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CE-125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
観音扉付で開閉が簡単にできます。
ストッパー付。折りたたみ式。
エスコ品番EA520LB-17
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800
押手高さ(mm)1700
1個
¥63,600
税込¥69,960
翌日出荷
積み重ね可能
長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。
ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-22D
材質PP
寸法(mm)538×366×334
スタッキング可
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
積み重ね可能
長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。
ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-23D
材質PP
寸法(mm)649×439×327
スタッキング可
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
積み重ね可能
長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。
ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-23E
材質PP
寸法(mm)649×439×327
スタッキング可
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
積み重ね可能
長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。
ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-22E
材質PP
寸法(mm)538×366×334
スタッキング可
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
通常品より長寿命で、約70%多くトルクがかかります。ダイヤモンドコーティング
全長(mm)25
エスコ品番EA611GJ-10
材質鍛造鋼製
先端サイズ10
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#10
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-01
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#3
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-03
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
全長(mm)25
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-99
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#1
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-97
両頭機能片頭
1本
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GH-2
材質鍛造鋼製
先端サイズ2
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#6
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-06
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#0
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-98
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#0
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-96
両頭機能片頭
1本
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GH-5
材質鍛造鋼製
先端サイズ5
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GH-10
材質鍛造鋼製
先端サイズ10
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#8
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-07
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#4
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-04
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-02
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ