19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×16 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-89 入数20本
1パック(20本)
250 税込275
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×10 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-87 入数20本
1パック(20本)
230 税込253
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×12 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-88 入数20本
1パック(20本)
230 税込253
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×50 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-94 入数20本
1パック(20本)
455 税込501
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×20 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-90 入数20本
1パック(20本)
250 税込275
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×40 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-93 入数20本
1パック(20本)
365 税込402
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×30 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-92 入数20本
1パック(20本)
295 税込325
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×6 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-85 入数20本
1パック(20本)
230 税込253
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×8 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-86 入数20本
1パック(20本)
230 税込253
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×25 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-91 入数20本
1パック(20本)
270 税込297
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×60 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-95 入数20本
1パック(20本)
610 税込671
翌日出荷

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2 アズワン品番65-9263-32
1丁
3,630 税込3,993
翌日出荷

EA993DS-101~-105に使用されているハンガーユニット付ベルトです。ハンガーユニットSUS304。トラス頭タッピングビスSUSXM7。
セット内容ハンガーユニット(ネジ無し)×2、ショルダーベルト800mm(ビラカン付)×1、トラス頭タッピングビス3.5×50mm(ユニクロ)×8
1組
2,980 税込3,278
翌日出荷

付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-23 材質スチール 寸法(mm)292×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-13 材質スチール 寸法(mm)292×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け
1セット(2本)
4,350 税込4,785
当日出荷

付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-12 材質スチール 寸法(mm)198×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け
1セット(2本)
3,740 税込4,114
当日出荷

付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-22 材質スチール 寸法(mm)198×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします(床付け用)。床面がフラットに仕上がり収納の邪魔になりません。POM樹脂、マグネット、ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)。
付属品付扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)、床側:+皿タッピンねじ3×12(2本) 適合範囲(mm)5~9
1個
510 税込561
翌日出荷

1.1mから100インチの投影が可能な短焦点プロジェクター。従来のテレビ画面よりも大きく楽しむことができます。プロジェクターを壁の近くに配置でき、プロジェクターの映像に人の影が映りこむことが少なく、映写スペースが抑えられ部屋が広く使えます。高解像度フルHD(1920×1080)。高輝度3,800ルーメンの明るさ。50,000:1のハイコントラスト比。パワフルな10Wスピーカー。15,000時間の長ランプ時間(ダイナミックモード)。3DをフルHDで投影。26dB静音駆動。ネイティブな4K信号対応、HDR互換性ハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、ディスプレイのコントラスト比、明るさ、色深度を改善し、より明るい白と、より深い黒を実現します。被写界深度が向上し、画像がより鮮明でリアルになります。MHLに対応しスマホ画面の投影が可能一本のケーブルで映像機器に電力を提供しながらHDの映像とサラウンドオーディオを送信します。尚、送受信側ともMHLに対応している必要があります。(別途専用ケーブルが必要です)
付属品電源コード、HDMIケーブル、リモコン、レンズキャップ、単4電池×2、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)316×257×112(H) 質量(kg)3 サイズ(標準)0.65型 消費電力(W)253 電源AC 100V~240V(50/60Hz) 騒音値(dB)26(エコモード) コントラスト比50000:1 解像度FHD 主な用途スクール用・ビジネス用・家庭用 入力端子HDMI(v2.0、HDPC v2.2)×1、HDMI/MHL(v1.4 HDPC v2.2)×1、VGA×1、オーディオ(3.5ジャック)×1 設置方式置き型 スピーカー10W(モノラル) 出力端子VGA×1、USB(1.5A)×1、オーディオ(3.5ジャック)×1 画素数(液晶パネル)1920×1080 明るさ(Lm)3800 アスペクト比16:9 投影方式DLP
1個(1個)
208,300 税込229,130
8日以内出荷