3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
1個
32,700 税込35,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途いすゞトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用工具です。 全長(mm)44 質量(g)300 対辺(mm)34 差込角(inch)1/2” 外径(mm)45
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。 全長(mm)50 差込角(inch)3/8”
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)