4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様免許・資格不要 付属品ベルトクリップ、アタッチメント サイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm 電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または 充電式電池(ニッケル水素)(別売) チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch) 連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、 ニッケル水素充電池(オプション):約32時間 機能一時音量切替機能、 コンパンダ機能、 スキャン機能、 グループ・個別通話機能、 VOX機能内蔵、 断線検出機能、 マイク感度・スケルチ調整 その他 (受信専用機能/ ワンタッチPTT機能/ 秘話機能/ 送信出力切替機能【10mW/1mW】/ ポケットビープR機能/ パワーセーブ機能/ トーンバースト機能/ VOX感度・ディレイタイム可変/ 電池残量表示/ 利用チャンネル設定機能など) 送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

種類特定小電力トランシーバー 仕様免許・資格不要 付属品ベルトクリップ エスコ品番EA790AF-19 質量(g)約154 出力10mW/1mW 電源単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A) チャンネル数同時通話27ch+中継通話27ch+交互通話20ch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5 保護等級IP54 連続使用時間(時間)約60(アルカリ)
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

免許・資格不要 防塵、防水性能(IP67) ロングアンテナを装備した通話距離重視タイプのコンパクトトランシーバー。 「セルフィールR」による抗菌・抗ウイルス加工 通話相手を瞬時に切り替え。サブチャンネルPTT機能あり。 重要な連絡や情報を再確認できる、録音再生機能付き。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。) 手が離せない時でも即応、お知らせボタン機能。 ワンタッチで設定した音量に変更可能な一時音量切り替え機能。 スキャン機能 一時音声切替機能 チャンネル非表示 RoHS対応品 ロングアンテナのため、感度がいいです。
仕様●送信出力:10mW/1mW●連続使用時間:単3電池1本:約24時間充電式電池(EA790AF-16F):約20時間●電源:単3アルカリ電池×1本(別売)(EA758YA-3A)又は充電式電池(別売)(EA790AF-16F)●サイズ:47(W)×26.5(D)×81(H)mm(アンテナの長さ含まず)●重量:約122g(EA790AF-16F装着時)●通信方式:交互通話/中継通話●チャンネル数:47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)●使用周波数帯:400MHz帯●スピーカー出力:80mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)●消費電流:700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)●使用温度範囲:-10℃~+50℃●付属品:ベルトクリップ アズワン品番65-2220-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,800 税込17,380
翌日出荷

電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。 記憶した測定データは、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能。 中継器、子機の制御には、解析ソフトウェアをインストールしたパソコンと親機が必要です。最小のネットワークはパソコン、親機1台、子機1台となります。 中継器は親機と兼用ですが、中継器をご使用の場合は親機とは別に設置が必要です。 ※中継器を使用した接続は、最大3段まで可能です。 リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
セット内容セット内容…本体+センサー(一体型) 寸法(mm)114(W)x35(H)x80(D) アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×L60、コネクタ部:Φ9×L30 質量(g)245 電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション) 型番SK-L700R-T※センサー付きセット品 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-10~60 精度(℃)at 0~40 温度:±(0.1+1digit) 上記以外 温度:±(0.2+1digit) 使用環境温度(℃)-10.0~60.0 記憶容量16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り アズワン品番64-7913-41 インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版 無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW チャネル数2ch
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷