材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-11
色黒
寸法L(mm)113
寸法H(mm)47
寸法A(mm)20
寸法M(mm)100
ねじサイズM6
1個
¥1,630
税込¥1,793
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-15
色黒
寸法L(mm)209
寸法H(mm)57
寸法A(mm)26
寸法M(mm)192
ねじサイズM8
1個
¥3,300
税込¥3,630
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-14
色黒
寸法L(mm)177
寸法H(mm)57
寸法A(mm)26
寸法M(mm)160
ねじサイズM8
1個
¥2,860
税込¥3,146
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-13
色黒
寸法L(mm)141
寸法H(mm)51
寸法A(mm)20
寸法M(mm)128
ねじサイズM6
1個
¥1,810
税込¥1,991
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-12
色黒
寸法L(mm)125
寸法H(mm)49
寸法A(mm)20
寸法M(mm)112
ねじサイズM6
1個
¥1,740
税込¥1,914
3日以内出荷
六角穴付ボルト(M8)を使用して取付けて下さい。(下穴8.5mm)
前面から取付ける取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
エスコ品番EA948BG-2
色黒
寸法L(mm)156
寸法H(mm)45
寸法M(mm)132
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
六角穴付ボルト(M8)を使用して取付けて下さい。(下穴8.5mm)
材質ガラス繊維強化ナイロン6
エスコ品番EA948BG-3
色黒
寸法L(mm)204
寸法H(mm)50
寸法M(mm)179
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質ポリスチロール
エスコ品番EA948BZ-3
寸法L(mm)108
寸法H(mm)29
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)12
仕上ブラック
ねじサイズM4
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
材質ポリスチロール
エスコ品番EA948BZ-1
寸法L(mm)35
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)45
寸法A(mm)10
仕上ブラック
ねじサイズM4
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質ポリスチロール
エスコ品番EA948BZ-2
寸法L(mm)68
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)12
仕上ブラック
ねじサイズM4
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
パッケージ上部に取り出し口が付いており、ティッシュペーパーのように1枚ずつ取り出しやすくなっています。箱型に収納されているため、横からも一枚ずつ取り出しやすく、収納に便利です。ペールに引っ掛けやすく結びやすく持ち運びやすい。分別用ペールにも最適です。天然ライムストーンを使用しているので、灰色がかっていてプライバシーにも配慮しています。マチなし。取っ手付。非食品用。
材質HDPE+炭酸カルシウム
厚さ(mm)0.017
色半透明
容量(L)30
耐冷温度(℃)-30
サイズ(mm)500×700
1冊(50枚)
¥620
税込¥682
翌日出荷
仕様品質保証期限:未開封で製造日より2年以内
破過時間有機ガス:50分以上(国家検定:50分以上)、酸性ガス:260分以上(JIS規格:80分以上)
吸気抵抗(Pa)290以下
適合品番EA800MS-5、EA800MS-6A、EA800MS-7A
粒子捕集効率(%)0.95
国家検定合格番号第TN58号
適合ガス有機ガス:トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、トリクロルエチレン、クロルピクリン、酢酸エチル、二硫化炭素、DMF、DMAc、アニリン、ピリジン、石油類など、酸性ガス:塩化水素等のハロゲン化水素、発煙硫酸、硝酸など
アズワン品番64-7923-60
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
特性耐熱、艶あり
エスコ品番EA942FA-32
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌々日出荷
密着性に優れ皮膜は硬く耐摩耗性にも優れています。ワンタッチスプレー式で、しかも速乾性ですので作業能率が向上します。色も白く潤滑・離型性に優れ800℃の高温度に耐えます。オゾン層を破壊するトリクロールエタンやフロンガスを使用していないタイプです。
色白色
品名B・Nスプレー
使用温度範囲(℃)800以下
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-60
危険物の類別非危険物
1本
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
関連キーワード